FLUORAMICS Tufoil Lubit 8 Agent de curățare


Lubrifianții / agenți de curățare Fluoramics Tufoil Lubit-8 previn rugina și înghețarea mecanismelor de blocare și sunt utilizați pentru aplicații de ungere în motoare auto, motoare, rulmenți, pompe, cutii de viteze și sisteme hidraulice.

Filtru
Baza: Ulei sintetic , Inflamabil: Nu , Stil: Fara solventi
StilModelCuloriTipul de containerUmplere netMărimeaPreț (ex. TVA)
A
9639337
NegruUlcior de plastic32 floz1 qt.€66.04
B
9639335
AlbTub1/2 floz0.5 oz€32.00
C
9639338
AlbUlcior de plastic128 floz1 gal.€231.09
D
9600001
AlbTub1/4 floz0.25 oz€32.39

Tufoil Lubit 8 Agent de curățare

Lubrifianții / agenții de curățare pentru motoare Fluoramics Tufoil Lubit-8 sunt proiectați pentru a preveni rugina și înghețarea mecanismului de blocare și sunt ideali pentru aplicații de ungere în motoare de mașini, motoare, rulmenți, pompe, cutii de viteze și sisteme hidraulice. Acești lubrifianți industriali reduc frecarea, reducând astfel uzura și prelungind durata de viață și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -60 și 500 de grade Fahrenheit. Lubrifianții Lubit-8 de la Tufoil au o formulă cu zero reziduuri de ulei, făcându-i potriviti pentru toate tipurile de uleiuri / grăsimi. Ele oferă o operare precisă în zonele înguste, cu unsoare de stilou la îndemână de 12 ml și 1/4 oz echipate cu ac și, respectiv, nas hipodermic. Alegeți dintr-o gamă largă de lubrifianți industriali, disponibili în opțiuni de recipient din plastic și recipiente tub Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Acestea reduc frecarea, minimizează uzura, oferă o durată de viață extinsă și sunt capabile să reziste la temperaturi cuprinse între -60 și 500 de grade Fahrenheit.
  • Ele oferă aplicarea precisă în zonele strâmte cu o cantitate de 12 ml ungator stilou echipat cu ac și respectiv nas hipodermic.
  • Acestea pot fi aplicate la rulmenți de precizie, piulițe și șuruburi, motoare mici, scaune care scârțâie, mașini de cusut, scule electrice și uși și balamale.

Întrebări Frecvente

Lubrifianții Tufoil Lubit-8 deteriorează polimerii sau materialele plastice și alte metale?

Acești lubrifianți nu conțin solvenți și nu deteriorează materialele plastice sau polimerii standard. Ele previn coroziunea, acumularea de carbon, plumb și cupru, oferind în același timp o lubrifiere superioară.

De ce folosește Fluoromics PTFE?

  • PTFE nu se umezește cu apă sau cu produse care conțin apă, așa că PTFE este utilizat în produsele Fluoromics pentru a înlocui apa de pe suprafețele metalice.
  • Este foarte nereactiv și este sigur de utilizat în medii periculoase.
  • Are, de asemenea, unul dintre cei mai mici coeficienți de frecare, deci ajută la tehnologia de lubrifiere Fluoromics.

Acești lubrifianți pot fi folosiți cu uleiuri / grăsimi?

Da, lubrifianții Tufoil Lubit-8 au o formulă zero reziduuri de ulei și sunt compatibili cu toate tipurile de uleiuri / grăsimi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?