WILKERSON Accesorii pneumatice modulare FRL

Include piulițe de montare, conectori pentru blocuri de capăt, seturi de tamplarie, scurgeri, console și piulițe necesare pentru instalarea filtrelor Wilkerson, regulatoarelor și lubrifiatoarelor acționate pneumatic.

Filtru

WILKERSON -

Suport de montaj pe perete

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AGPA-96-737Suport de montare modular€13.58
BGPA-96-602Suport T-Bracket€20.38
CGPA-96-603Montare T-Bracket cu set de tâmplărie€36.67
WILKERSON -

Amortizor de zgomot

StilModelÎnălţimeMax. curgereNPTLăţimePreț (ex. TVA)
AXMC-04-0003.94 "Cfm 651 / 2 "2.36 "€142.03
BXMC-08-0005.83 "Cfm 1101"2.36 "€205.31
CXMC-0B-0008.19 "Cfm 2001-1/2 "3.42 "€260.09
WILKERSON -

Suporturi de fixare

StilModelPreț (ex. TVA)
AGRP-95-147€12.34
BGRP-95-734€49.31
CRRP-95-590€59.89
DRRP-95-591€54.97
WILKERSON -

Drenuri automate

StilModelPreț (ex. TVA)
AXRP-95-978€397.27
BGRP-96-300€138.39
CX02-04-F00€341.27
WILKERSON -

L Suport de perete

StilModelSe potriveșteArticolPreț (ex. TVA)
AGPA-97-010Seria F08, M08Suport pentru montare pe perete Fil / Lub€11.58
BGPA-96-604Seria F18, M18Suport de montare pe perete€21.04
BGPA-96-605Seria F28, M28Suport de montare pe perete a filtrului / lubrifiantului€29.65
CGPA-96-606Seria R18Suport de montare pe perete a regulatorului€16.52
CGPA-96-607Seria R28Suport de montare pe perete a regulatorului€21.65
WILKERSON -

Conector bloc final seria 18/28

Blocurile de capăt din seria Wilkerson 18 / 28 sunt utilizate împreună cu blocurile de deviere pentru a-și închide porturile din față și din spate și pentru a oferi flexibilitate suplimentară de proiectare pentru atașarea / ramificarea distribuitorului principal. Aceste blocuri de deviere vin cu porturi de intrare/ieșire filetate de 1/2 și 3/4 inch și pot fi montate oriunde în sistemul FRL. Raptor Supplies oferă o gamă largă de conectori modulari pentru blocuri de capăt (pentru utilizarea cu blocuri de deviere) în dimensiuni NPT de 1/2, 3/8 și 3/4 inch.

StilModelNPTPreț (ex. TVA)
AGPA-96-6121 / 2 "€31.29
AGPA-96-6133 / 4 "€31.29
AGPA-96-6113 / 8 "€31.29
WILKERSON -

Conector de bloc de capăt din seria 08

Blocurile de capăt din seria 08 Wilkerson sunt utilizate împreună cu blocurile de deviere pentru a-și închide porturile din față și din spate și pentru a oferi flexibilitate suplimentară de proiectare pentru atașarea / ramificarea distribuitorului principal. Aceste blocuri de deviere vin cu porturi de intrare/ieșire filetate de 1/2 și 3/4 inch și pot fi montate oriunde în sistemul FRL. Raptor Supplies oferă o gamă largă de conectori modulari pentru blocuri de capăt (pentru utilizarea cu blocuri de deviere) în dimensiuni NPT de 1/4 și 3/8 inch.

StilModelNPTPreț (ex. TVA)
AGPA-97-0191 / 4 "€11.24
AGPA-97-0203 / 8 "€39.46
WILKERSON -

Set de tâmplărie pentru unitățile modulare din seria 18 și 28

Raptor Supplies oferă o gamă largă de seturi de tâmplărie Wilkerson și alte ansambluri pentru instalarea și montarea ușoară a unității. Aceste ansambluri de tamplarie sunt utilizate cu unitățile modulare Wilkerson din seria 18 și 28 pentru a realiza un ansamblu fiabil și fără scurgeri. De asemenea, permit utilizatorului să amestece și să potrivească două serii / familii, cum ar fi utilizarea unui filtru F28 cu un regulator R18.

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AGPA-96-601Set tâmplărie€24.50
BGPA-96-738Conector de unitate modulară€8.77
WILKERSON -

Piulițe de montare

StilModelPentru utilizare peTipPreț (ex. TVA)
ARPA-96-734B08, R00, R02, R04, R05, R08, R09Plastic€6.59
ARRP-96-676B28, R28Plastic€13.69
AP01531R03, B03Metal€12.91
WILKERSON -

Conector de unitate modulară

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GPA-96-310AD9DZF€1.97
WILKERSON -

Bloc de capăt 1/4 inch Npt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
N17-96-610AE7XEN€34.81
WILKERSON -

Regulator piuliță panou

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GPA-96-314AD9DZL€1.38
WILKERSON -

L Suport de montare cu piuliță de panou

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GPA-96-313AD9DZK€7.96
WILKERSON -

Suport de montare Frl

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GPA-96-300AD9DZJ€6.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?