Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON XMC-0B-000 Eliminator de ceață pentru amortizor de eșapament, dimensiunea portului de 1-1/2 inch, 200 max. Debit CFM | AD6VWE 4B416

WILKERSON xmc-0b-000 Eliminator de ceață al amortizorului de eșapament, dimensiunea portului de 1-1/2 inch, 200 max. Flux CFM

În stoc
Element: AD6VWE Model: XMC-0B-000Crucea Ref: 4B416
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
€260.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de zgomot
Montaj1/4 "Slip On Tub de scurgere
Înălţime8.19 "
Max. curgereCfm 200
Presiune maximă12 psi
Max. Temp.36 până la 122 F.
NPT1-1/2 "
Lăţime3.42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8421990080
Tara natalaGB

Detalii produs:

Toba de eșapament Wilkerson XMC-0B-000 este utilizată pentru a reduce zgomotul puternic și pentru a gestiona contaminarea de ceață de ulei produsă de motoarele cu ardere. Este util în industria de construcții, auto și producție.

Caracteristici:

  • Toba de eșapament Wilkerson XMC-0B-000 are un bazin de lichid cu scurgere manuală pentru a îndepărta ceața.
  • Are un interval de temperatură de funcționare de la 36 la 122 de grade F.
  • Acest toba de eșapament are capace de capăt filetate de nailon pentru a evita coroziunea.
  • Are o cârpă de borosilicat ca filtru primar și o fibră PVC ca filtru secundar pentru curățarea aerului de intrare.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează această tobă Wilkerson XMC-0B-000?

A.

  • Instalați amortizorul de eșapament / eliminatorul de ceață Wilkerson XMC în porturile de evacuare ale supapelor pneumatice, motoarelor pneumatice sau altor dispozitive acționate cu aer pentru a reduce zgomotul din zona de lucru și pentru a elimina ceața de ulei din aerul evacuat.
  • Luați în considerare utilizarea unei conducte colective sau a unui colector dacă sunt utilizate mai multe dispozitive de aer pentru întreținerea și controlul ușor de colectare și eliminare a vaporilor de ulei.
  • Dacă se preferă scurgerea manuală, atașați tubulatura de plastic cu un diametru interior de 0.25 inchi (6.35 mm) de la scurgerea unității XMC la un recipient de colectare adecvat.
  • Când nu se utilizează tubulatura de plastic, scoateți periodic capacul de cauciuc al dopului de scurgere și goliți manual unitatea într-un recipient adecvat de unică folosință.

Î. Care este diferența dintre o tobă de eșapament și un rezonator?

A. Amortizoarele și rezonatoarele reduc zgomotul de evacuare, dar în moduri diferite. Amortizoarele folosesc camere și materiale pentru a amortiza sunetul, în timp ce rezonatoarele folosesc unde sonore pentru a anula anumite frecvențe.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. curgereNPTLăţimePreț
WILKERSON XMC-08-000 Toba de eșapament 1 inch Npt | AD6VWF 4B507 XMC-08-0005.83 "Cfm 1101"2.36 "€205.31
WILKERSON XMC-04-000 Toba de eșapament 1/2 inch Npt | AD6VWG 4B508 XMC-04-0003.94 "Cfm 651 / 2 "2.36 "€142.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON xmc-0b-000 Eliminator de ceață al amortizorului de eșapament, dimensiunea portului de 1-1/2 inch, 200 max. Flux CFM
€260.09 /unitate