Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON XMC-08-000 Toba de eșapament 1 inch Npt | AD6VWF 4B507

WILKERSON XMC-08-000 Toba de eșapament 1 inch Npt

În stoc
Articol: AD6VWF Model: XMC-08-000Crucea Ref: 4B507
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
€205.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de zgomot
Montaj1/4 "Slip On Tub de scurgere
Înălţime5.83 "
Max. curgereCfm 110
Presiune maximă12 psi
Max. Temp.36 până la 122 F.
NPT1"
Lăţime2.36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8421990080
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. curgereNPTLăţimePreț
WILKERSON XMC-0B-000 Eliminator de ceață pentru amortizor de eșapament, dimensiunea portului de 1-1/2 inch, 200 max. Debit CFM | AD6VWE 4B416 XMC-0B-0008.19 "Cfm 2001-1/2 "3.42 "€260.09
WILKERSON XMC-04-000 Toba de eșapament 1/2 inch Npt | AD6VWG 4B508 XMC-04-0003.94 "Cfm 651 / 2 "2.36 "€142.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON XMC-08-000 Toba de eșapament 1 inch Npt
€205.31 /unitate