WILKERSON Elemente de filtrare de uz general

Elementele de filtrare de uz general îndepărtează apa și particulele din fluxul de aer pentru a proteja echipamentul din aval de contaminare. Sunt proiectate pentru îndepărtarea particulelor solide de până la 5 microni și pentru separarea lichidelor în vrac. Aceste unități pot fi folosite și ca prefiltru pentru filtrele coalescente (de îndepărtare a uleiului).

Filtru

WILKERSON -

Element filtrant, 5 microni

Elementele de înlocuire ale filtrului de aer Wilkerson îndepărtează contaminarea cu particule solide. Aceste elemente sunt suficient de dure pentru a-și menține forma sub presiunea ridicată a aerului comprimat. Sunt certificate ANSI pentru filtrarea de 5 microni și oferă o ieșire curată cu pierderi minime de presiune. Alegeți între elementele de filtrare SRP-96-003 și SRP-96-001, pentru utilizare cu AC2HCP și respectiv AC2HCN.

StilModelPentru utilizare pePreț (ex. TVA)
ASRP-96-001Miniatură€24.70
ASRP-96-003Standard€25.95
WILKERSON -

Element, filtru de aer

Elementele de filtrare Wilkerson îndepărtează contaminarea cu particule solide din sursa de aer comprimat și oferă aer curat cu pierderi minime de presiune. Funcția de bază a acestor elemente filtrante Wilkerson este de a curăța aerul care se dispersează prin sistemele de încălzire și răcire. Aceste filtre captează și rețin particulele și contaminanții care ar putea afecta sănătatea și confortul utilizatorului. Procesul de filtrare are loc de obicei atunci când aerul consumat este readus în echipamentul HVAC pentru a fi condiționat și circulat din nou. Aerul este împins prin filtru, iar materialul evacuează particule și alți contaminanți din aer. Aceste elemente de filtrare pentru sarcini grele, certificate ANSI, își mențin forma la presiunea ridicată a aerului comprimat și au o valoare nominală de 5 microni pentru filtrare. Sunt utilizate cu filtrele Wilkerson F30 și F35 și sunt disponibile în variante miniaturale și pneumatice pe Raptor Supplies.

StilModelPentru utilizare peArticolTipPreț (ex. TVA)
AFRP-96-639CompactElement filtrant de uz generalPneumatic€22.87
BFRP-96-806Regulator de filtruElement de filtrareMiniatură€10.12
AFRP-95-209Jumbo 30 și 35Element filtrant de uz generalPneumatic€96.88
AFRP-95-505Jumbo 30 și 35Element filtrant de uz generalPneumatic€131.21
AFRP-96-729MiniaturăElement filtrant de uz generalPneumatic€13.10
AFRP-96-653StandardElement filtrant de uz generalPneumatic€34.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?