WILKERSON Element, filtru de aer


Elementele de filtrare Wilkerson sunt dispozitive realizate din materiale fibroase sau poroase care ajută la îndepărtarea particulelor solide, cum ar fi praful, mucegaiul, polenul și bacteriile, din aer. Aceste elemente de filtrare Wilkerson sunt folosite pentru diferite procese în producția de automobile, inclusiv fi moleculară...filtrare pentru alimentarea cu aer respirabil și reducerea COV, filtrarea fluidelor pentru acoperiri, uleiuri, solvenți și apă deionizată și filtrare a aerului HEPA pentru aplicarea vopselei.Citeste mai mult

Filtru
Microni: 5
StilModelPentru utilizare peArticolTipPreț (ex. TVA)
A
FRP-96-639
CompactElement filtrant de uz generalPneumatic€22.87
B
FRP-96-806
Regulator de filtruElement de filtrareMiniatură€11.12
A
FRP-95-209
Jumbo 30 și 35Element filtrant de uz generalPneumatic€89.65
A
FRP-95-505
Jumbo 30 și 35Element filtrant de uz generalPneumatic€114.39
A
FRP-96-729
MiniaturăElement filtrant de uz generalPneumatic€13.10
A
FRP-96-653
StandardElement filtrant de uz generalPneumatic€32.52

Element, filtru de aer

Elementele de filtrare Wilkerson îndepărtează contaminarea cu particule solide din sursa de aer comprimat și oferă aer curat cu pierderi minime de presiune. Funcția de bază a acestor elemente filtrante Wilkerson este de a curăța aerul care se dispersează prin sistemele de încălzire și răcire. Aceste filtre captează și rețin particulele și contaminanții care ar putea afecta sănătatea și confortul utilizatorului. Procesul de filtrare are loc de obicei atunci când aerul consumat este readus în echipamentul HVAC pentru a fi condiționat și circulat din nou. Aerul este împins prin filtru, iar materialul evacuează particule și alți contaminanți din aer. Aceste elemente de filtrare pentru sarcini grele, certificate ANSI, își mențin forma la presiunea ridicată a aerului comprimat și au o valoare nominală de 5 microni pentru filtrare. Sunt utilizate cu filtrele Wilkerson F30 și F35 și sunt disponibile în variante miniaturale și pneumatice pe Raptor Supplies.

Utilizeaza

Elementele de filtrare Wilkerson sunt folosite pentru a îndepărta particulele din aer, poluanții și microorganismele periculoase pentru sănătate și ecosistem. Aceste filtre de aer au aplicații în multe birouri, laboratoare, spații comerciale, clinici și spitale.

Mecanism de lucru

Elementele filtrante Wilkerson funcționează prin aspirarea aerului contaminat pentru a trece prin mediul lor de filtrare cu deschideri fine. Particulele nedorite mai mari decât acele deschideri sunt prinse în mediul filtrant și sunt separate de aerul care trece. Aerul iese din filtru cu un conținut de particule semnificativ scăzut. Aceste filtre de aer Wilkerson își îmbunătățesc eficiența de filtrare, deoarece particulele formează un strat în partea din amonte a mediului de filtrare, separând alte particule. Mediul de filtrare este schimbat în mod regulat (sau curățat) pentru a opri orbirea sau înfundarea, prevenind limitarea fluxului de aer. Aerul părăsește filtrul cu un conținut de particule semnificativ redus. Filtrele de aer își măresc eficiența de filtrare, deoarece particulele formează un strat în partea din amonte a mediului de filtrare care ajută la filtrarea altor particule.

DESCRIERE

  • Elementele de filtrare Wilkerson sunt folosite pentru a îndepărta uleiul, ceața și particulele din conductele de aer comprimat.
  • Aceste elemente de filtrare diferă după tip și folosesc medii de filtrare fie sintetice, fie organice.
  • Filtrele de aer Wilkerson îmbunătățesc eficiența filtrării, deoarece particulele formează un strat în partea din amonte a mediului de filtrare care ajută la separarea altor particule.
  • Aceste medii de filtrare trebuie schimbate în mod regulat pentru a opri orbirea sau înfundarea, prevenind limitarea fluxului de aer.

Accesorii compatibile

  • Elementele de filtrare Wilkerson sunt compatibile cu filtrele de uz general care au un zăvor cu baionetă pozitiv și un accesoriu manual de scurgere ghimpat cu evacuare. Aceste filtre au o construcție ușoară și rezistentă, cu o capacitate superioară de îndepărtare a apei.

Întrebări Frecvente

Ce sunt elementele filtrului de aer?

Elementul filtrului de aer este o „sită” poziționată tactic la orificiul de admisie a aerului care aspiră aerul atmosferic pentru a fi utilizat pentru arderea motorului. Este fabricat din poliester, hârtie sau material absorbant care ecranează microparticulele de praf și alte reziduuri străine.

Ce tip de filtre de aer sunt recomandate în general pentru utilizare?

Filtrele de aer cu particule de înaltă eficiență (HEPA) sunt recomandate de Departamentul de Sănătate al SUA. Aceste filtre pot elimina cel puțin 99.97% din poluanții și alergenii din aer, inclusiv sporii de mucegai și praful de până la 0.3 microni.

Ce material este cel mai bun pentru filtrele de aer?

Fibra de sticlă filată este o resursă fiabilă și accesibilă pentru filtrarea aerului și captarea contaminanților. Fibra de sticlă este potrivită pentru captarea contaminanților extinși, cum ar fi praful și părul de animale, și menține un flux de aer excepțional.

La ce folosește un element filtrant?

Elementele de filtrare îndepărtează contaminanții din lichide. Sunt folosiți în sistemele de tratare a apei și în aplicațiile de prelucrare a fluidelor. Elementele filtrante variază în mod obișnuit în funcție de tip și folosesc medii de filtrare fie sintetice, fie organice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?