WILKERSON Regulatoare de aer

Acestea reduc presiunea de alimentare la nivelul necesar pentru funcționarea eficientă a echipamentelor pneumatice din aval. Acestea sunt utilizate pentru sistemele de manipulare a materialelor, regulatoare de debit și temperatură, circuite critice de control al aerului și poziționare de supape. Aceste unități dispun de un buton de ridicare/non-creștere care poate fi ajustat în funcție de cerințele utilizatorului.

Filtru

Wilkerson air regulators reduce supply pressure to the level required for the efficient operation of downstream pneumatic equipment. They are used for material handling systems, flow & temperature controllers, critical air control circuits and valve positioners.
WILKERSON -

Regulatoare de aer

Regulatoarele de înaltă presiune Wilkerson sunt potrivite pentru controlul pneumatic al debitului în liniile comprimate pentru aplicații de tratare a aerului. Aceste regulatoare de aer dispun de un design de supapă cu auto-eliberare, echilibrat, pentru a furniza flux constant, fără fluctuații. Carcasa din zinc oferă durabilitate, iar mecanismul acţionat cu piston cu capacitate mare de debit permite o capacitate de rezistenţă la presiune de până la 300 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de regulatoare pneumatice, disponibile în debite de 470, 500 și 1200 cfm pe Raptor Supplies.

StilModelLungime totalăGama de reglareMaterial corpLățimea totalăDimensiunea conducteiProiectarea supapelorGama de debitÎnălțimeaPreț (ex. TVA)
AER1-02-0000--------€1,853.52
RFQ
BR30-06-000-10 la 125 psi-4.3 "3/4 "NPT---€276.75
CR21-03-R00--------€578.03
DR30-08-G00--------€699.16
ER30-08-H00--------€611.62
FR40-0B-000-10 la 125 psi-5.3 "1-1 / 2 "NPT---€518.44
GR21-06-000-0 la 160 psi-2.6 "3/4 "NPTEchilibrat--€276.33
GR21-02-000-0 la 160 psi-2.6 "1/4 "NPTEchilibrat--€276.33
DER1-02-PA00--------€2,162.30
RFQ
BR30-08-000-10 la 125 psi-4.3 "1 "NPT---€283.13
HR30-06-H00--------€610.82
IR26-04-GH0--------€390.38
FR40-0C-000-10 la 125 psi-5.3 "2 "NPT---€530.54
GR21-04-000-0 la 160 psi-2.6 "1/2 "NPTEchilibrat--€276.33
GR21-03-000-0 la 160 psi-2.6 "3/8 "NPTEchilibrat--€275.22
JSR1-02-LAS01.56 "0 la 125 psiOţel inoxidabil1.56 "1/4 "NPTDezechilibrat--€713.24
JSR1-02-KAS01.56 "0 la 60 psiOţel inoxidabil1.56 "1/4 "NPTDezechilibrat--€692.95
KSR2-04-KAS02.43 "0 la 60 psiOţel inoxidabil2.34 "1/2 "NPTEchilibrat--€2,059.81
KSR2-04-LAS02.43 "0 la 125 psiOţel inoxidabil2.34 "1/2 "NPTEchilibrat--€2,112.60
LR08-02-F000B4.12 "0 la 125 psiAluminiu1.58 "1 / 4 "alinarea51-75 cfm4-5 "€61.21
MR18-02-F000B5.18 "0 la 125 psiAluminiu2.36 "1 / 4 "alinarea101-200 cfm5-6 "€98.21
WILKERSON -

Regulator de aer, blocare nonrising

Regulatoarele de aer Wilkerson sunt potrivite pentru aplicații în care este necesară o presiune constantă cu debit variabil. Acestea au o construcție din alamă sau din aliaj de zinc, un buton reglabil care nu se ridică, două orificii de măsurare, presiune de alimentare de până la 300 psi și un debit maxim de 100 cfm. Aceste regulatoare Wilkerson pot funcționa la temperaturi cuprinse între 32 și 150 de grade Fahrenheit și sunt disponibile în diferite înălțimi și lățimi totale.

StilModelGama de reglareMaterial corpMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
ARB3-02-F0000 la 125 psiAlamăCfm 143.42 "1.5 "1/4 "NPT€53.50
BR03-02-0005 la 125 psiAliaj de zinc, QQ-Z-363Cfm 223.14 "1.65 "1/4 "NPT€35.53
BR03-01-0005 la 125 psi-Cfm 133.14 "1.65 "1/8 "NPT€35.53
WILKERSON -

Regulatoare de aer de uz general

StilModelGama de debitMax. curgereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AR18-03-F000B101-200 cfmCfm 1505.4 "5.18 "2.36 "3 / 8 "€96.67
AR18-04-F000B101-200 cfmCfm 1805.4 "5.18 "2.36 "1 / 2 "€98.75
BR28-04-F000B201-300 cfmCfm 2505.9 "5.87 "2.9 "1 / 2 "€136.47
WILKERSON -

Regulator de aer de uz general, dimensiune de 1/4 inch, debit maxim de 150 cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R18-02-G000BCF2BUB€192.13
WILKERSON -

Compressed Air Regulator, Aluminum, 3/8 Inch Npt, 150 Cfm, 300 PSI

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R18-03-F0G0BCV3QLY€241.81

DESCRIERE

  • Wilkerson air regulators have a rising / non-rising knob that can be adjusted as per user requirements.
  • They feature brass, aluminium, stainless steel or zinc-alloy construction for wear resistance.
  • Selected models, including regulatoare de aer are configured with two gauge ports for depicting high & low pressures.
  • Some models, including Wilkerson B Dial air regulators feature a pressure-calibrated, transparent, non-rising adjustment dial for quick secondary pressure adjustment and have a balanced valve design for consistent flow output.
  • The regulators deliver a maximum airflow rate of 1200 cfm and are supplied for up to 2-inch NPT pipe sizes.

Mecanism de lucru

  • Airflow regulators have a spring-actuated valve which is directly regulated by a diaphragm assembly.
  • Pressure or energy from the flowing medium activates the diaphragm.
  • The increasing downstream pressure falls on the diaphragm, thereby closing the valve plug by compressing the spring.

Întrebări Frecvente

How long does an air regulator last?

An air regulator can last between 15 to 25 years.

How do I know if my air regulator is broken?

  • Fluctuating or low water pressure.
  • No water pressure.
  • Vibarting or hammering noises.
  • Due to a leakage.
  • High water pressure.

Why do regulators have two gauges?

Most of the regulators have two gauges for informing the user about how much pressure the compressor is sending to the tool.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?