Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON R18-04-F000B Regulator de aer pentru uz general, 180 Cfm max. Flux | CH6RGX 55CR27

WILKERSON R18-04-F000B Regulator de aer pentru uz general, 180 Cfm max. curgere

În stoc
Articol: CH6RGX Model: R18-04-F000BCrucea Ref: 55CR27
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
€98.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer de uz general
Gama de reglare0 la 125 psi
Direcția debitului de aerStânga. la dreapta
Material corpAluminiu
Gama de debit101-200 cfm
Port de gabarit1/4 NPT
Înălțimea5-6 "
Max. curgereCfm 180
Max. Presiunea de admisie300 psi
Max. Temp.150 de grade F
Inălțime totală5.4 "
Lungime totală5.18 "
Lățimea totală2.36 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelGama de debitMax. curgereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
WILKERSON R18-03-F000B Regulator de aer pentru uz general, 150 Cfm max. Flux | CH6RGW 55CR28 R18-03-F000B101-200 cfmCfm 1505.4 "5.18 "2.36 "3 / 8 "€96.67
WILKERSON R28-04-F000B Regulator de aer pentru uz general, 250 Cfm max. Flux | CH6RHB 55CR25 R28-04-F000B201-300 cfmCfm 2505.9 "5.87 "2.9 "1 / 2 "€136.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON R18-04-F000B Regulator de aer pentru uz general, 180 Cfm max. curgere
€98.75 /unitate