WILKERSON Filtre de aer comprimat


Filtru
Tip de scurgere: Manual , Max. Presiune: 300 psi
StilModelMax. Presiunea de admisieMaterial bolDimensiunea boluluiMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
SF1-02-SYV0
-Oţel inoxidabil1 uncie180 grade F4"1.57 "1/4 "NPTMiniatură€606.62
A
SF2-04-SYV0
-Oţel inoxidabil1.7 uncie180 grade F5.56 "2.38 "1/2 "NPTStandard€1,047.07
B
F28-03-SK00B
150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--€139.29
B
F28-04-SK00B
150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--€144.25
C
F08-02-SK00B
150 psi-0.6 uncie125 ° F4.87 "1.56 "--€56.68
D
M28-04-BK00B
150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--€176.69
E
M18-04-BL00B
150 psi-1.7 uncie150 ° F8.31 "2.37 "--€177.52
F
M18-03-BK00B
150 psi-1.7 uncie125 ° F8.31 "2.37 "--€150.81
G
F18-04-SK00B
150 psi-1.7 uncie125 ° F7.5 "2.37 "--€101.80
H
M28-06-BL00B
150 psi-3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--€184.60
I
M08-02-BK00B
150 psi-0.6 uncie125 ° F4.87 "1.56 "--€93.64
B
F28-06-SK00B
150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--€133.02
G
F18-03-SK00B
150 psi-1.7 uncie125 ° F7.5 "2.37 "--€104.34
G
F18-02-SK00B
150 psi-1.7 uncie125 ° F7.5 "2.37 "--€105.77
H
M28-03-BL00B
150 psiMetal cu sticlă3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--€181.46
D
M28-03-BK00B
150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--€178.00
F
M18-04-BK00B
150 psi-1.7 uncie125 ° F8.31 "2.37 "--€180.17
E
M18-03-BL00B
150 psiMetal cu sticlă1.7 uncie150 ° F8.31 "2.37 "--€188.53
E
M18-02-BL00B
150 psiMetal cu sticlă1.7 uncie150 ° F8.31 "2.37 "--€168.71
H
M28-04-BL00B
150 psiMetal cu sticlă3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--€192.08
J
F28-04-SL00B
250 psiMetal cu sticlă3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--€155.00
K
F08-02-SL00B
250 psiMetal0.6 uncie150 ° F4.87 "1.56 "--€66.11
L
F18-02-SL00B
250 psiMetal cu sticlă1.7 uncie150 ° F7.5 "2.37 "--€122.38
M
M08-02-BL00B
250 psi-0.6 uncie150 ° F4.87 "1.56 "--€88.65
L
F18-04-SL00B
250 psiMetal cu sticlă1.7 uncie150 ° F7.5 "2.37 "--€125.57
J
F28-06-SL00B
250 psiMetal cu sticlă3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--€152.95
L
F18-03-SL00B
250 psiMetal cu sticlă1.7 uncie150 ° F7.5 "2.37 "--€120.90
J
F28-03-SL00B
250 psiMetal cu sticlă3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--€139.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?