Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de aer comprimat WILKERSON F18-02-SK00B, 150 Psi, compact | CH6PDR 55CR57

WILKERSON F18-02-SK00B Filtru de aer comprimat, 150 Psi, compact

În stoc
Articol: CH6PDR Model: F18-02-SK00BCrucea Ref: 55CR57
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
€105.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Dimensiunea bolului1.7 uncie
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea portului de scurgere3 / 16 "
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediapolietilenă
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 130
Max. Presiunea de admisie150 psi
Max. Temp.125 de grade F
Inălțime totală7.5 "
Lățimea totală2.37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de admisieMaterial bolDimensiunea boluluiMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
WILKERSON SF1-02-SYV0 Filtru pneumatic din oțel inoxidabil 1/4 inch Npt 23 Cfm | AC2HCN 2KEG8 SF1-02-SYV0-Oţel inoxidabil1 uncie180 grade F4"1.57 "1/4 "NPTMiniatură€606.62
WILKERSON SF2-04-SYV0 Filtru pneumatic din oțel inoxidabil 1/2 inch Npt 70 Cfm | AC2HCP 2KEG9 SF2-04-SYV0-Oţel inoxidabil1.7 uncie180 grade F5.56 "2.38 "1/2 "NPTStandard€1,047.06
WILKERSON F08-02-SK00B Filtru de aer comprimat, 150 Psi, subcompact | CH6PDN 55CR58 F08-02-SK00B150 psi-0.6 uncie125 de grade F4.87 "1.56 "--€56.68
WILKERSON F08-02-SL00B Filtru de aer comprimat subcompact, 250 Psi | CH6PDP 55CR59 F08-02-SL00B250 psiMetal0.6 uncie150 de grade F4.87 "1.56 "--€66.11
WILKERSON F18-02-SL00B Filtru compact de aer comprimat, 250 Psi | CH6PDT 55CR60 F18-02-SL00B250 psiMetal cu sticlă1.7 uncie150 de grade F7.5 "2.37 "--€122.38
WILKERSON F18-03-SK00B Filtru de aer comprimat, 150 Psi, compact | CH6PDU 55CR56 F18-03-SK00B150 psi-1.7 uncie125 de grade F7.5 "2.37 "--€104.34
WILKERSON F18-03-SL00B Filtru compact de aer comprimat, 250 Psi max. Presiune de intrare | CH6PDV 55CR61 F18-03-SL00B250 psiMetal cu sticlă1.7 uncie150 de grade F7.5 "2.37 "--€120.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON F18-02-SK00B Filtru de aer comprimat, 150 Psi, compact
€105.77 /unitate