Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON SF1-02-SYV0 Filtru pneumatic din oțel inoxidabil 1/4 inch Npt 23 Cfm | AC2HCN 2KEG8

WILKERSON SF1-02-SYV0 Filtru pneumatic din oțel inoxidabil 1/4 inch Npt 23 Cfm

În stoc
Element: AC2HCN Model: SF1-02-SYV0Ref încrucișat: 2KEG8
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
€606.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolOţel inoxidabil
Dimensiunea bolului1 uncie
Dimensiunea portului de scurgere1/8 "NPT
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediapolietilenă
Evaluare filtru5 microni
Material carcasăOţel inoxidabil
Max. curgereCfm 23
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.180 grade F
Inălțime totală4"
Lățimea totală1.57 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
MărimeaMiniatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de admisieMaterial bolDimensiunea boluluiMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
WILKERSON SF2-04-SYV0 Filtru pneumatic din oțel inoxidabil 1/2 inch Npt 70 Cfm | AC2HCP 2KEG9 SF2-04-SYV0-Oţel inoxidabil1.7 uncie180 grade F5.56 "2.38 "1/2 "NPTStandard€1,047.06
WILKERSON F08-02-SK00B Filtru de aer comprimat, 150 Psi, subcompact | CH6PDN 55CR58 F08-02-SK00B150 psi-0.6 uncie125 de grade F4.87 "1.56 "--€56.68
WILKERSON F08-02-SL00B Filtru de aer comprimat subcompact, 250 Psi | CH6PDP 55CR59 F08-02-SL00B250 psiMetal0.6 uncie150 de grade F4.87 "1.56 "--€66.11
Filtru de aer comprimat WILKERSON F18-02-SK00B, 150 Psi, compact | CH6PDR 55CR57 F18-02-SK00B150 psi-1.7 uncie125 de grade F7.5 "2.37 "--€105.77
WILKERSON F18-02-SL00B Filtru compact de aer comprimat, 250 Psi | CH6PDT 55CR60 F18-02-SL00B250 psiMetal cu sticlă1.7 uncie150 de grade F7.5 "2.37 "--€122.38
WILKERSON F18-03-SK00B Filtru de aer comprimat, 150 Psi, compact | CH6PDU 55CR56 F18-03-SK00B150 psi-1.7 uncie125 de grade F7.5 "2.37 "--€104.34
WILKERSON F18-03-SL00B Filtru compact de aer comprimat, 250 Psi max. Presiune de intrare | CH6PDV 55CR61 F18-03-SL00B250 psiMetal cu sticlă1.7 uncie150 de grade F7.5 "2.37 "--€120.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON SF1-02-SYV0 Filtru pneumatic din oțel inoxidabil 1/4 inch Npt 23 Cfm
€606.62 /unitate