WILKERSON Filtre de aer comprimat

Filtrele de linie de aer comprimat sunt folosite pentru a elimina contaminanții din aerul comprimat. Acestea îmbunătățesc calitatea și controlează fluxul de aer comprimat pentru a ajuta echipamentele pneumatice să funcționeze corect. Aceste filtre de aer comprimat curăță fluxul de aer prin captarea murdăriei, umidității și a altor impurități și monitorizează presiunea aerului care iese din compresor.

Filtru

WILKERSON -

Panouri nuci

StilModelPreț (ex. TVA)
ARRP-96-673€52.47
BRPA-96-733€17.12
WILKERSON -

Filtre de uz general

StilModelTip de scurgereMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AF18-04-SH00BAutomat250 grade F.8.31 "2.37 "€325.93
BF28-06-SE00BManual125 grade F.9.25 "2.87 "€295.60
WILKERSON -

Filtru standard pentru îndepărtarea uleiului

StilModelTip de scurgerePreț (ex. TVA)
AM28-04-BG00BAutomat€550.87
BM28-06-BE00BManual€433.10
WILKERSON -

Filtru de linie de aer Jumbo de uz general

Filtrele de aer Jumbo de uz general Wilkerson sunt concepute pentru a elimina particulele de praf și umezeala pentru un flux mai bun de aer comprimat și pentru a îmbunătăți presiunea aerului în serviciile de vopsire auto. Aceste filtre de linie de aer au o construcție ușoară, cu capacități de debit de până la 1180 cfm și oferă o eficiență excelentă de îndepărtare a apei, cu o capacitate de filtrare de până la 5 microni. Bolurile acestor filtre sunt dotate cu metal/metal cu vizor/policarbonat cu design de protecție pentru a rezista la temperaturi de funcționare și presiuni de până la 150 de grade F, respectiv 200 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste filtre de aer disponibile în variante de înălțime de 9.8 și 19.07 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelDimensiunea conducteiMaterial bolDimensiunea boluluiMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AF30-08-G001 "NPTMetal cu Sight Gauge26 uncieCfm 280200 psi150 grade F9.8 "4.8 "€373.08
BF30-08-0001 "NPTPolicarbonat cu Gardă26 uncieCfm 280150 psi125 grade F9.8 "4.8 "€364.73
CF35-0B-0001-1 / 2 "NPTMetal120 uncieCfm 1050150 psi150 grade F19.07 "7.8 "€1,154.30
CF35-0C-0002 "NPTMetal120 uncieCfm 1180150 psi150 grade F19.07 "7.8 "€1,054.63
BF30-06-0003/4 "NPTPolicarbonat cu Gardă26 uncieCfm 260150 psi125 grade F9.8 "4.8 "€264.23
DF30-06-G003/4 "NPTMetal cu Sight Gauge26 uncieCfm 260200 psi150 grade F9.8 "4.8 "€372.56
WILKERSON -

Separatoare de lichide

StilModelPreț (ex. TVA)
AWSA-02-FM0€529.56
RFQ
BWSA-06-M00€626.12
RFQ
WILKERSON -

Filtre de aer comprimat

StilModelMax. Presiunea de admisieMaterial bolDimensiunea boluluiMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiMărimeaPreț (ex. TVA)
ASF1-02-SYV0-Oţel inoxidabil1 uncie180 grade F4"1.57 "1/4 "NPTMiniatură€606.62
ASF2-04-SYV0-Oţel inoxidabil1.7 uncie180 grade F5.56 "2.38 "1/2 "NPTStandard€1,047.07
BF28-03-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--€139.29
BF28-04-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--€144.25
CF08-02-SK00B150 psi-0.6 uncie125 ° F4.87 "1.56 "--€56.68
DM28-04-BK00B150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--€176.69
EM18-04-BL00B150 psi-1.7 uncie150 ° F8.31 "2.37 "--€177.52
FM18-03-BK00B150 psi-1.7 uncie125 ° F8.31 "2.37 "--€150.81
GF18-04-SK00B150 psi-1.7 uncie125 ° F7.5 "2.37 "--€101.80
HM28-06-BL00B150 psi-3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--€184.60
IM08-02-BK00B150 psi-0.6 uncie125 ° F4.87 "1.56 "--€93.64
BF28-06-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--€133.02
GF18-03-SK00B150 psi-1.7 uncie125 ° F7.5 "2.37 "--€104.34
GF18-02-SK00B150 psi-1.7 uncie125 ° F7.5 "2.37 "--€105.77
HM28-03-BL00B150 psiMetal cu sticlă3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--€181.46
DM28-03-BK00B150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--€178.00
FM18-04-BK00B150 psi-1.7 uncie125 ° F8.31 "2.37 "--€180.17
EM18-03-BL00B150 psiMetal cu sticlă1.7 uncie150 ° F8.31 "2.37 "--€188.53
EM18-02-BL00B150 psiMetal cu sticlă1.7 uncie150 ° F8.31 "2.37 "--€168.71
HM28-04-BL00B150 psiMetal cu sticlă3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--€192.08
JF28-04-SL00B250 psiMetal cu sticlă3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--€155.00
KF08-02-SL00B250 psiMetal0.6 uncie150 ° F4.87 "1.56 "--€66.11
LF18-02-SL00B250 psiMetal cu sticlă1.7 uncie150 ° F7.5 "2.37 "--€122.38
MM08-02-BL00B250 psi-0.6 uncie150 ° F4.87 "1.56 "--€88.65
LF18-04-SL00B250 psiMetal cu sticlă1.7 uncie150 ° F7.5 "2.37 "--€125.57
WILKERSON -

Eliminarea uleiului din filtru

StilModelTip de scurgereInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AM18-04-CH00BAutomat8.31 "2.37 "€470.48
BM28-04-CH00BManual9.25 "2.87 "€571.23
WILKERSON -

Filtru compact pentru îndepărtarea uleiului

StilModelTip de scurgerePreț (ex. TVA)
AM18-C2-CG00BAutomat€505.58
AM18-04-CG00BAutomat€476.17
BM18-02-CK00BManual€374.88
WILKERSON -

Filtru de carbon standard, 250 PSI

ModelArticolPreț (ex. TVA)
A28-06-BL00BCE9FMY€403.07
WILKERSON -

Filtru compact de înaltă eficiență, 150 Psi max. Presiune de intrare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M18-02-BK00BCH6QBB€161.72
WILKERSON -

Filtru standard de îndepărtare a uleiului, 150 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M28-06-BK00BCH6QBM€183.27
WILKERSON -

Filtru de aer comprimat, intrare 1/4 inch Npt, ieșire 1/4 inch Npt, 5 microni, 17 Cfm, aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F01-02-000CV3QKZ€61.81

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?