Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON M28-06-BK00B Filtru standard pentru îndepărtarea uleiului, 150 Psi | CH6QBM 55CR45

WILKERSON M28-06-BK00B Filtru standard pentru îndepărtarea uleiului, 150 Psi

În stoc
Articol: CH6QBM Model: M28-06-BK00BCrucea Ref: 55CR45
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
€183.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de ulei
Dimensiunea bolului3 Oz.
Dimensiunea conexiunii3 / 4 "
Dimensiunea portului de scurgere3 / 16 "
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaPânză de borosilicat
Evaluare filtru0.5 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 120
Max. Presiunea de admisie150 psi
Max. Temp.125 de grade F
Inălțime totală9.25 "
Lățimea totală2.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON M28-06-BK00B Filtru standard pentru îndepărtarea uleiului, 150 Psi
€183.27 /unitate