Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON M18-02-BK00B Filtru compact de înaltă eficiență, 150 Psi max. Presiune de intrare | CH6QBB 55CR50

WILKERSON M18-02-BK00B Filtru compact de înaltă eficiență, 150 Psi max. Presiune de intrare

În stoc
Articol: CH6QBB Model: M18-02-BK00BCrucea Ref: 55CR50
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
€161.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de înaltă eficiență
Dimensiunea bolului1.7 uncie
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea portului de scurgere3 / 16 "
Tip de scurgereManual
Filtru de mass-mediaPânză de borosilicat
Evaluare filtru0.5 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 100
Max. Presiunea de admisie150 psi
Max. Temp.125 de grade F
Inălțime totală8.31 "
Lățimea totală2.37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON M18-02-BK00B Filtru compact de înaltă eficiență, 150 Psi max. Presiune de intrare
€161.72 /unitate