WILKERSON Filtru / Regulatoare

Aceste regulatoare cu filtru combină un filtru de aer și un regulator într-o singură unitate. Sunt proiectate pentru a elimina contaminanții solizi și lichizi din aer și pentru a oferi o presiune a aerului controlată și constantă. Diafragma mare este potrivită pentru raportul suprafeței supapei. Aceste unități oferă o capacitate mare de debit și îndeplinesc specificația NACE MR-01-75 / ISO 15156.

Filtru

WILKERSON -

Filtru-regulator, 1/4 inch NPT

StilModelPreț (ex. TVA)
AB08-02-FRG0B€234.57
BB08-02-FRP0B€184.10
WILKERSON -

Regulatoare cu filtru

StilModelLățimea totalăDimensiunea boluluiDimensiunea conexiuniiTip de scurgereMax. curgereMax. Presiunea de admisieMax. Temp.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
AB08-C2-FRG0B1.56 "--Automat--125 grade F.7"€239.33
BB18-04-FK00B2.37 "1.7 uncie1 / 2 "ManualCfm 180150 psi125 ° F10.31 "€144.88
RFQ
CB18-03-FKG0B2.37 "--Manual--125 grade F.10.31 "€336.16
BB18-02-FK00B2.37 "1.7 uncie1 / 4 "ManualCfm 140150 psi125 ° F10.31 "€139.04
RFQ
DB28-04-FL00B2.87 "3 Oz.1 / 2 "ManualCfm 260250 psi150 ° F11.25 "€181.92
RFQ
WILKERSON -

Filtru / Regulatoare

Filtre-regulatoarele de uz general de la Wilkerson sunt unități all-in-one care combină un filtru de aer comprimat și un regulator de aer. Sunt folosite pentru a elimina contaminanții solizi și lichizi din aer și pentru a asigura o presiune controlată a aerului. Oferind un interval de reglare a presiunii de la 0 la 125 psi, aceste unități de filtru-regulator au debite de până la 165 cfm. Filtre-regulatoarele miniaturale din seria SB1 au mânere din oțel inoxidabil care le fac potrivite pentru utilizare în medii corozive. Raportul lor mare dintre diafragma și suprafața supapei asigură o reglare precisă și o capacitate mare de debit.

StilModelMax. Temp.Gama de reglareMaterial bolInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea boluluiPreț (ex. TVA)
ACB6-04-F00--------€455.41
RFQ
BB28-03-FK00B125 ° F0 la 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€161.80
RFQ
BB28-06-FK00B125 ° F0 la 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€186.24
RFQ
BB28-04-FK00B125 ° F0 la 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€191.45
RFQ
CB18-03-FK00B125 ° F0 la 125 psi-10.31 "2.37 "--1.7 uncie€155.72
RFQ
DB08-02-FK00B125 ° F0 la 125 psi-7"1.56 "--0.4 uncie€80.95
RFQ
EBB3-02-FK00125 grade F5 la 125 psiPolicarbonat6.25 "1.56 "1/4 "NPT-0.4 uncie€70.31
FB28-03-FL00B150 ° F0 la 125 psiMetal cu Sight Gauge11.25 "2.87 "--3 Oz.€200.56
RFQ
GB28-06-FL00B150 ° F0 la 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€184.76
RFQ
HB08-02-FL00B150 ° F0 la 125 psi-7"1.56 "--0.4 uncie€88.27
RFQ
IB18-02-FL00B150 ° F0 la 125 psiMetal cu Sight Gauge10.31 "2.37 "--1.7 uncie€166.26
RFQ
IB18-03-FL00B150 ° F0 la 125 psiMetal cu Sight Gauge10.31 "2.37 "--1.7 uncie€146.04
RFQ
IB18-04-FL00B150 ° F0 la 125 psiMetal cu Sight Gauge10.31 "2.37 "--1.7 uncie€166.26
RFQ
JSB2-04-KYSS150 grade F0 la 60 psiOţel inoxidabil8.59 "2.5 "1/2 "NPTStandard4.0 uncie€1,872.16
KSB1-02-KYSS150 grade F0 la 60 psiOţel inoxidabil6.25 "1.56 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie€889.25
JSB2-04-LYSS150 grade F0 la 125 psiOţel inoxidabil8.59 "2.5 "1/2 "NPTStandard4.0 uncie€1,979.41
KSB1-02-LYSS150 grade F0 la 125 psiOţel inoxidabil6.25 "1.56 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie€889.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?