WILKERSON B18-04-FK00B Filtru Regulator, 1/2 NPT, 150 Psi Max. Presiune de intrare, 180 Cfm max. Flux | CH6NKW 55CR14

WILKERSON B18-04-FK00B Filtru Regulator, 1/2 NPT, 150 Psi Max. Presiune de intrare, 180 Cfm max. curgere

Articol: CH6NKW Model: B18-04-FK00BCrucea Ref: 55CR14
€144.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de filtru
Gama de reglare0 la 125 psi
Dimensiunea bolului1.7 uncie
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru5 microni
Max. curgereCfm 180
Max. Presiunea de admisie150 psi
Max. Temp.125 de grade F
Inălțime totală10.31 "
Lățimea totală2.37 "

Informații de expediere:

Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea boluluiDimensiunea conexiuniiTip de scurgereMax. curgereMax. Presiunea de admisieMax. Temp.Inălțime totalăPreț
WILKERSON B18-03-FKG0B Filtru-regulator, 3/8 inch NPT, 5 microni, 150 PSI, 160 CFM | CF2DZX 55KD60 B18-03-FKG0B2.37 "--Manual--125 grade F.10.31 "€336.16
WILKERSON B08-C2-FRG0B Filtru-regulator, tub de 1/4 inch, 5 microni, 150 PSI, 70 CFM | CF2DZY 55KD59 B08-C2-FRG0B1.56 "--Automat--125 grade F.7"€239.33
WILKERSON B18-02-FK00B Filtru Regulator, 1/4 NPT, 150 Psi Max. Presiune de intrare, 140 Cfm max. Flux | CH6NKR 55CR16 B18-02-FK00B2.37 "1.7 uncie1 / 4 "ManualCfm 140150 psi125 de grade F10.31 "€114.91
RFQ
WILKERSON B28-04-FL00B Filtru Regulator, 1/2 NPT, 250 Psi Max. Presiune de intrare, 260 Cfm max. Flux | CH6NLB 55CR22 B28-04-FL00B2.87 "3 Oz.1 / 2 "ManualCfm 260250 psi150 de grade F11.25 "€150.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON B18-04-FK00B Filtru Regulator, 1/2 NPT, 150 Psi Max. Presiune de intrare, 180 Cfm max. curgere
€144.89 /unitate