WILKERSON B28-04-FL00B Filtru Regulator, 1/2 NPT, 250 Psi Max. Presiune de intrare, 260 Cfm max. Flux | CH6NLB 55CR22

WILKERSON B28-04-FL00B Filtru Regulator, 1/2 NPT, 250 Psi Max. Presiune de intrare, 260 Cfm max. curgere

Articol: CH6NLB Model: B28-04-FL00BCrucea Ref: 55CR22
€181.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de filtru
Gama de reglare0 la 125 psi
Material bolMetal cu Sight Gauge
Dimensiunea bolului3 Oz.
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru5 microni
Max. curgereCfm 260
Max. Presiunea de admisie250 psi
Max. Temp.150 de grade F
Inălțime totală11.25 "
Lățimea totală2.87 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea boluluiDimensiunea conexiuniiTip de scurgereMax. curgereMax. Presiunea de admisieMax. Temp.Inălțime totalăPreț
WILKERSON B18-03-FKG0B Filtru-regulator, 3/8 inch NPT, 5 microni, 150 PSI, 160 CFM | CF2DZX 55KD60 B18-03-FKG0B2.37 "--Manual--125 grade F.10.31 "€336.16
WILKERSON B08-C2-FRG0B Filtru-regulator, tub de 1/4 inch, 5 microni, 150 PSI, 70 CFM | CF2DZY 55KD59 B08-C2-FRG0B1.56 "--Automat--125 grade F.7"€239.33
WILKERSON B18-02-FK00B Filtru Regulator, 1/4 NPT, 150 Psi Max. Presiune de intrare, 140 Cfm max. Flux | CH6NKR 55CR16 B18-02-FK00B2.37 "1.7 uncie1 / 4 "ManualCfm 140150 psi125 de grade F10.31 "€114.91
RFQ
WILKERSON B18-04-FK00B Filtru Regulator, 1/2 NPT, 150 Psi Max. Presiune de intrare, 180 Cfm max. Flux | CH6NKW 55CR14 B18-04-FK00B2.37 "1.7 uncie1 / 2 "ManualCfm 180150 psi125 de grade F10.31 "€119.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON B28-04-FL00B Filtru Regulator, 1/2 NPT, 250 Psi Max. Presiune de intrare, 260 Cfm max. curgere
€181.92 /unitate