Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON B18-03-FKG0B Filtru-regulator, 3/8 inch NPT, 5 microni, 150 PSI, 160 CFM | CF2DZX 55KD60

WILKERSON B18-03-FKG0B Filtru-regulator, 3/8 inch NPT, 5 microni, 150 PSI, 160 CFM

În stoc
Element: CF2DZX Model: B18-03-FKG0BCrucea Ref: 55KD60
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
€336.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de filtru
Buton de reglarenon Rising
Tip de scurgereManual
Max. Temp.125 grade F.
Inălțime totală10.31 "
Lățimea totală2.37 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9158
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea boluluiDimensiunea conexiuniiTip de scurgereMax. curgereMax. Presiunea de admisieMax. Temp.Inălțime totalăPreț
WILKERSON B08-C2-FRG0B Filtru-regulator, tub de 1/4 inch, 5 microni, 150 PSI, 70 CFM | CF2DZY 55KD59 B08-C2-FRG0B1.56 "--Automat--125 grade F.7"€239.33
WILKERSON B18-02-FK00B Filtru Regulator, 1/4 NPT, 150 Psi Max. Presiune de intrare, 140 Cfm max. Flux | CH6NKR 55CR16 B18-02-FK00B2.37 "1.7 uncie1 / 4 "ManualCfm 140150 psi125 de grade F10.31 "€114.91
RFQ
WILKERSON B18-04-FK00B Filtru Regulator, 1/2 NPT, 150 Psi Max. Presiune de intrare, 180 Cfm max. Flux | CH6NKW 55CR14 B18-04-FK00B2.37 "1.7 uncie1 / 2 "ManualCfm 180150 psi125 de grade F10.31 "€119.74
RFQ
WILKERSON B28-04-FL00B Filtru Regulator, 1/2 NPT, 250 Psi Max. Presiune de intrare, 260 Cfm max. Flux | CH6NLB 55CR22 B28-04-FL00B2.87 "3 Oz.1 / 2 "ManualCfm 260250 psi150 de grade F11.25 "€150.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON B18-03-FKG0B Filtru-regulator, 3/8 inch NPT, 5 microni, 150 PSI, 160 CFM
€336.16 /unitate