WILKERSON Separatoare pneumatice de condens

Dispuneți de un model de flux de aer centrifugal pentru a elimina particulele mari din fluxul de aer comprimat. Sunt disponibile, de asemenea, modele cu sistem de scurgere automată

Filtru

WILKERSON -

Condensator de separare

Separatoarele pneumatice de condens Wilkerson au modele centrifugale de flux de aer care ajută la eliminarea cantităților mari de contaminare lichidă și solidă. Aceste separatoare sunt echipate cu o scurgere automată care evacuează automat condensul și murdăria și au o carcasă ușoară din aluminiu turnat. Suprafețele exterioare ale acestor separatoare sunt vopsite epoxidic pentru o rezistență superioară la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de condens separatori, disponibile în variante de debit de aer de 100, 120 și 50 cfm pe Raptor Supplies.

StilModelDiametruÎnălţimeMax. curgerePresiune maximăPreț (ex. TVA)
AWSA-04-FM03.357.34 "Cfm 50200 psi€375.34
BWSA-06-FM04.62510 "Cfm 100200 psi€498.53
BWSA-08-FM04.62510 "Cfm 120201 psi€496.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?