ALTRONIX Încărcătoare de alimentare, offline


Filtru
Baterii necesare: Nu , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Fenolice sau Fibră de sticlă , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tip: Alimentare / încărcător off-line
StilModelÎnălţimeArticolLungimeNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiuneLăţimePreț (ex. TVA)
A
OLS20
1.3 "Alimentare linie oprită 12/24 VDC @ 1 / .5Av 115V3.1 "12 VDC sau 24 VDC12 VDC @ 1A sau 24 VDC @ 500mA12 VDC sau 24 VDC2.6 "€88.28
B
OLS200
2.13 "Alimentare linie oprită 12 VDC @ 10A 115V8.1 "12 VDC10A12 VDC4.1 "€341.32

Încărcătoare de alimentare, offline

Altronix oferă surse de alimentare/încărcătoare offline pentru a converti o intrare de 115VAC, 50/60Hz într-o ieșire de 12 sau 24VDC, curent de alimentare continuă. Ele furnizează ieșire filtrată și reglată electronic și trec automat la bateria de așteptare atunci când se defectează AC. Aceste unități pot limita suprasarcina și curenții de scurtcircuit și sunt integrate cu indicatoare LED pentru a afișa intrarea AC și ieșirea DC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?