Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sursă de alimentare ALTRONIX OLS20 offline | AD9LDU 4TGH1

ALTRONIX OLS20 sursă de alimentare deconectată

În stoc
Articol: AD9LDU Model: OLS20Cruce Ref: 4TGH1
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
€88.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare linie oprită 12/24 VDC @ 1 / .5Av 115V
Baterii necesareNu
Înălţime1.3 "
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
Lungime3.1 "
MaterialFenolice sau Fibră de sticlă
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent12 VDC @ 1A sau 24 VDC @ 500mA
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / încărcător off-line
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC
Lăţime2.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)7.94
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8504409580
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiuneLăţimePreț
Sursă de alimentare ALTRONIX OLS200 Offline 12vdc @ 10a 115v | AD9LDV 4TGH2 OLS2002.13 "Alimentare linie oprită 12 VDC @ 10A 115V8.1 "12 VDC10A12 VDC4.1 "€341.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX OLS20 sursă de alimentare deconectată
€88.28 /unitate