Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sursă de alimentare ALTRONIX OLS200 Offline 12vdc @ 10a 115v | AD9LDV 4TGH2

ALTRONIX OLS200 sursă de alimentare offline 12vdc @ 10a 115v

În stoc
Articol: AD9LDV Model: OLS200Cruce Ref: 4TGH2
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
€341.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare linie oprită 12 VDC @ 10A 115V
Baterii necesareNu
Înălţime2.13 "
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
Lungime8.1 "
MaterialFenolice sau Fibră de sticlă
Numărul de rezultate12 VDC
Iesire de curent10A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / încărcător off-line
Ieșire de tensiune12 VDC
Lăţime4.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8504409580
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiuneLăţimePreț
Sursă de alimentare ALTRONIX OLS20 offline | AD9LDU 4TGH1 OLS201.3 "Alimentare linie oprită 12/24 VDC @ 1 / .5Av 115V3.1 "12 VDC sau 24 VDC12 VDC @ 1A sau 24 VDC @ 500mA12 VDC sau 24 VDC2.6 "€88.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX OLS200 sursă de alimentare offline 12vdc @ 10a 115v
€341.32 /unitate