Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON WSA-04-FM0 Separator Condens 1/2 Inch Npt 200 Psi | AE7LDU 5Z771

WILKERSON WSA-04-FM0 Separator Condens 1/2 inch Npt 200 Psi

În stoc
Articol: AE7LDU Model: WSA-04-FM0Crucea Ref: 5Z771
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
€375.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator pneumatic de condens
Diametru3.35
Presiune diferențială1 PSI
Înălţime7.34 "
LocuințaZinc turnat
Max. curgereCfm 50
Max. Flux CFM @ 100 PSI50
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.150
Dimensiunea NPT1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr stoc automat de scurgere (inclus)
    • Tip plutitor (scurgere internă automată)

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeMax. curgerePresiune maximăPreț
WILKERSON WSA-06-FM0 Separator Condens | AE7LBQ 5Z614 WSA-06-FM04.62510 "Cfm 100200 psi€498.53
WILKERSON WSA-08-FM0 Separator Condens | AE7LBR 5Z615 WSA-08-FM04.62510 "Cfm 120201 psi€496.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON WSA-04-FM0 Separator Condens 1/2 inch Npt 200 Psi
€375.34 /unitate