Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Amortizor de echilibrare DAYTON 2TFX9 rotund cu diametru de 10 inchi | AC3GWH

DAYTON Amortizor de echilibrare 2TFX9 rotund cu diametru de 10 inchi

În stoc
Element: AC3GWH Model: 2TFX9
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
€157.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de echilibrare rotund
ServomotorCuadrant de blocare manuală de 3/8 "
RulmențiTip de manșon sintetic (acetal)
Amortizor Dia.9-7/8 "
Conducta Dia.10 "
Pentru utilizare înSisteme de viteză redusă și presiune diferențială redusă
Inrameaza-le20 Gauge
Adâncimea cadrului6-3/8 "
Materiale cadruOțel galvanizat
Max. Temp.180 F
Max. Viteză2000 fpm
Diferențial de presiune Max.1.0 "WC
TipLama unică manuală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lama (ecartament) (20)

Variante de produs

ProdusModelAmortizor Dia.Conducta Dia.Preț
Amortizor de echilibrare DAYTON 2TFX7 rotund cu diametru de 6 inchi | AC3GWF 2TFX75-7/8 "6"€148.31
Amortizor de echilibrare DAYTON 2TFX8 rotund cu diametru de 8 inchi | AC3GWG 2TFX87-7/8 "8"€152.62
Amortizor de echilibrare DAYTON 2TFY1 rotund cu diametru de 12 inchi | AC3GWJ 2TFY111-7/8 "12 "€168.61
Amortizor de echilibrare DAYTON 2TFY2 rotund cu diametru de 14 inchi | AC3GWK 2TFY213-7/8 "14 "€195.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Amortizor de echilibrare 2TFX9 rotund cu diametru de 10 inchi
€157.55 /unitate