AKRO-MILS 30174 Coșuri de raft


Filtru
Înălţime: 4 "până la 5" , Lungime interioară: 22 1 / 8 " , Lungime: 22 "până la 24" , Capacitate de incarcare: 20 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi de separare scurt: 7 , Înălțimea exterioară: 4" , Lungime exterioară: 23 5 / 8 " , Cantitate pachet: 6
StilModelCuloriLățimea interioarăLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A
30174BLU
Albastru10 "11 1 / 8 "€36.15
B
30174CLAR
clar10 "11 1 / 8 "€35.08
C
30174VERDE
Verde5 1 / 2 "6 5 / 8 "€36.15
D
30174RED
Roșu10 "11 1 / 8 "€36.15
E
30174 GALBEN
Galben10 "11 1 / 8 "€36.15

30174 Coșuri de raft

Seria Akro-Mils 30174, pubele cu raft înalte de 4 inci sunt folosite pentru depozitarea și organizarea articolelor de inventar în birouri și spații comerciale. Au o construcție din polimer de calitate industrială pentru rezistență la coroziune, durabilitate și lucru la temperaturi de până la -20 grade F. Aceste coșuri de rafturi înalte de 4 inci se cuibăresc împreună când sunt goale sau formează unități de depozitare stabile pe unități de rafturi de sârmă când sunt umplute. Dispun de mai multe fante de separare și cupe de gunoi (vândute separat) pentru separarea inventarului în compartimente de depozitare individuale, detașabile. Aceste pubele au o deschidere frontală largă pentru acces ușor la articole și o zonă de etichetă pentru identificarea ușoară a articolelor depozitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste 23-5/8 x 11-1/8 inci (lungime exterioară x lățime exterioară), disponibile în culorile albastru, verde, galben, transparent și roșu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?