Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30174RED Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AE6ZDT 5W838

AKRO-MILS 30174RED Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu

În stoc
Articol: AE6ZDT Model: 30174REDCrucea Ref: 5W838

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€36.14 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriRoșu
Înălţime4 "până la 5"
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară22 1 / 8 "
Lățimea interioară10 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară23 5 / 8 "
Lățimea exterioară11 1 / 8 "
Cantitate pachet6
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)62.55
Lățimea navei (cm)30.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriLățimea interioarăLățimea exterioarăPreț
AKRO-MILS 30174GREEN Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde | AB3PCJ 1UMU1 30174VERDEVerde5 1 / 2 "6 5 / 8 "€36.14
AKRO-MILS 30174SCLAR Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent | AD3NQK 40K447 30174CLARclar10 "11 1 / 8 "€35.08
AKRO-MILS 30174BLUE Coș cu raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru | AE6ZEG 5W851 30174BLUAlbastru10 "11 1 / 8 "€36.14
AKRO-MILS 30174YELLO Coș de raft, 23-5/8 inchi lungime, 11-1/8 inchi lățime, 4 inci înălțime, galben | AE6ZEW 5W864 30174 GALBENGalben10 "11 1 / 8 "€36.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30174RED Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu
€36.14 /unitate