SQUARE D Întrerupătoare cu șurub: seria EDB


Filtru
Evaluare AIC: 22kAIC @ 240V , Evaluare curentă: 40A , Adâncime: 4.05 " , Tip cadru: EDB , Stil de montare: Șurub pe , Conexiune terminală: Iulie , Evaluarea unității de călătorie: 1800A , Foloseste cu: Panouri Square D NF
StilModelMin. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliLăţimeTip întrerupătorEvaluarea tensiunii DCMarimea rameiPreț (ex. TVA)
A
EDB34125SA
-277 / 480 VAC125A32.94 "Shunt Trip-125A / EDB-
RFQ
B
EDB14050
14AWG277 VAC5010.98 "StandardNu a fost votat70A / EDB€132.12
C
EDB14025
14AWG277 VAC2510.98 "StandardNu a fost votat70A / EDB€148.46
B
EDB14035
14AWG277 VAC3510.98 "StandardNu a fost votat70A / EDB€148.46
A
EDB34090SA
14AWG277 / 480 VAC9033.92 "Shunt TripNu a fost votat125A / EDB€3,538.69
A
EDB34070SA
14AWG277 / 480 VAC7033.92 "Shunt TripNu a fost votat125A / EDB€3,538.69
A
EDB34040SA
14AWG277 / 480 VAC4033.92 "Shunt TripNu a fost votat125A€2,812.00
D
EDB24125
14AWG277 / 480 VAC12521.96 "StandardNu a fost votat125A / EDB€1,811.72
E
EDB34015SA
14AWG277 / 480 VAC1533.92 "Shunt TripNu a fost votat125A / EDB€2,828.18
E
EDB34020SA
14AWG277 / 480 VAC2033.92 "Shunt TripNu a fost votat125A / EDB€2,812.00
F
EDB14030EPD
14AWG277 VAC3010.98 "Protecția echipamentului împotriva defectelor la solNu a fost votat70A / EDB€1,100.74
B
EDB14045
14AWG277 VAC4510.98 "StandardNu a fost votat70A / EDB€306.59
E
EDB34030SA
14AWG277 / 480 VAC3033.92 "Shunt TripNu a fost votat125A / EDB€2,812.00
A
EDB34100SA
14AWG277 / 480 VAC10033.92 "Shunt TripNu a fost votat125A / EDB€3,392.90
A
EDB34080SA
14AWG277 / 480 VAC8033.92 "Shunt TripNu a fost votat125A / EDB€3,392.90
A
EDB34060SA
14AWG277 / 480 VAC6033.92 "Shunt TripNu a fost votat125A / EDB€2,812.00
A
EDB34050SA
14AWG277 / 480 VAC5033.92 "Shunt TripNu a fost votat125A / EDB€2,812.00
G
EDB34025
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC2533"Standard125 VDC125A / EDB€527.41
H
EDB34125
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC12533"Standard125 / 250 VDC125A / EDB€2,073.02
H
EDB34090
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC9033"Standard125 / 250 VDC125A / EDB€752.12
H
EDB34070
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC7033"Standard125 / 250 VDC125A / EDB€752.12
I
EDB34060
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC6033"Standard125 / 250 VDC125A / EDB€504.03
H
EDB34045
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC4533"Standard125 / 250 VDC125A / EDB€504.03
H
EDB34035
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC3533"Standard125 VDC125A / EDB€527.41
G
EDB34030
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC3033"Standard125 VDC125A / EDB€504.03
G
EDB34020
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC2033"Standard125 VDC125A / EDB€504.03
J
EDB34015
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC1533"Standard125 VDC125A / EDB€504.03
H
EDB34040
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC4033"Standard125 / 250 VDC125A / EDB€504.03
C
EDB14030
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC3011"StandardNu a fost votat70A / EDB€132.12
B
EDB14060
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC6010.98 "StandardNu a fost votat70A / EDB€132.12
D
EDB24110
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC11021.96 "Standard125 VDC125A / EDB€3,724.68
H
EDB34100
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC10033"Standard125 / 250 VDC125A / EDB€752.12
H
EDB34080
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC8033"Standard125 / 250 VDC125A / EDB€752.12
H
EDB34050
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC5033"Standard125 / 250 VDC125A / EDB€504.03
B
EDB14040
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC4011"StandardNu a fost votat70A / EDB€132.12

Întrerupătoare cu șurub: seria EDB

Întrerupătoarele de panou de iluminat din seria Square D EDB distribuie alimentarea cu energie electrică în circuitele de ramură, protejând astfel de condițiile de scurtcircuit sau suprasarcină. Aceste unități dispun de un mecanism de înșurubat pentru a gestiona sarcinile vibraționale și configurația terminalelor de tip ureche, care permite cablarea directă și o instalare ușoară. Acestea vin cu un indicator Visi-Trip pentru a afișa starea circuitului întrerupt în sistem. Aceste întrerupătoare sunt disponibile în configurații cu 1, 2 și 3 poli Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?