Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D EDB34035 Întrerupător cu șuruburi 35a 3p 18ka 277v | AG6QCD 3TW41

SQUARE D EDB34035 Întrerupător cu șuruburi 35a 3p 18ka 277v

În stoc
Articol: AG6QCD Model: EDB34035Crucea Ref: 3TW41
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
€527.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
amperi35
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC125 VDC
Adâncime4.05 "
Marimea ramei125A / EDB
Lungime5.66 "
Max. Evaluare AIR18kA
Max. Dimensiunea firului2/0 AWG
Min. Dimensiunea firului14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Număr de poli3
Terminal de conectareIulie
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)11.91
Lungimea navei (cm)25.1
Lățimea navei (cm)15.7
Codul HS8536200040

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliLăţimeTip întrerupătorEvaluarea tensiunii DCMarimea rameiPreț
SQUARE D EDB14025 Disjunctor Bolt On Edb 1pol 25a | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514AWG277 VAC2510.98 "StandardNu a fost votat70A / EDB€148.47
SQUARE D EDB14030EPD Disjunctor Bolt On Edb 1pol 30a | AF9HJJ 2JWD5 EDB14030EPD14AWG277 VAC3010.98 "Protecția echipamentului împotriva defectelor la solNu a fost votat70A / EDB€1,100.75
SQUARE D EDB14050 Disjunctor Bolt On Edb 1pol 50a | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014AWG277 VAC5010.98 "StandardNu a fost votat70A / EDB€132.12
SQUARE D EDB24125 Disjunctor Bolt On Edb 2poli 125a | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514AWG277 / 480 VAC12521.96 "StandardNu a fost votat125A / EDB€1,811.72
SQUARE D EDB14035 Disjunctor Bolt On Edb 1pol 35a | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514AWG277 VAC3510.98 "StandardNu a fost votat70A / EDB€148.47
SQUARE D EDB14045 Disjunctor Bolt On Edb 1pol 45a | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514AWG277 VAC4510.98 "StandardNu a fost votat70A / EDB€306.59
SQUARE D EDB34015SA Disjunctor Bolt On Edb 3poli 15a | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14AWG277 / 480 VAC1533.92 "Shunt TripNu a fost votat125A / EDB€2,828.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D EDB34035 Întrerupător cu șuruburi 35a 3p 18ka 277v
€527.41 /unitate