Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D EDB34040SA Întrerupător miniatural, 40A, 3 poli, 480Y/277VAC, 25KA, montare cu bolt | AF9HMC 2JWR8

SQUARE D Întrerupător miniatural EDB34040SA, 40A, 3 poli, 480Y/277VAC, 25KA, montare cu șuruburi

În stoc
Articol: AF9HMC Model: EDB34040SACrucea Ref: 2JWR8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€2,812.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC277 / 480 VAC
ServomotorComuta
amperi40
Tip întrerupătorShunt Trip
Evaluare curent40A
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime4.05 "
Marimea ramei125A
Lungime5.66 "
Max. Evaluare AIR18kA
Max. Temperatura de funcționare.104 de grade F
Max. Dimensiunea firului2/0 AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Stil de montareȘurub pe
Număr de poli3
Terminal de conectareIulie
Evaluarea unității de călătorie1800A
TipShunt Trip
Foloseste cuPanouri Square D NF
Voltaj277V / 480V AC
Lăţime3.92 "
Dimensiunea firului12 AWG (Al), 14 AWG (Cu)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8945
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8536200020

Detalii produs:

Întrerupătorul Square D EDB34040SA este utilizat în sistemele electrice pentru a proteja împotriva curentului excesiv, prevenind deteriorarea echipamentelor și potențiale pericole. Este utilizat în panouri, tablouri de distribuție și tablouri de distribuție, sporind siguranța electrică în diverse medii. Acest întrerupător are un curent nominal de 40A și este potrivit pentru sisteme trifazate. Dispune de un mecanism de declanșare în șunt, care permite operarea de la distanță și sporește siguranța prin declanșarea rapidă a circuitului. Acest întrerupător este compatibil cu panourile Square D NF și este montat folosind un stil cu șuruburi pentru o instalare sigură. Vine cu un rating maxim de întrerupere de 18kA la 277 / 480VAC. Acest întrerupător de circuit are o temperatură maximă de 104 grade F și are un tip de conexiune cu terminale pentru a asigura o atașare sigură și fiabilă a firelor la întrerupător.

Întrebări frecvente:

Î. Ce este un întrerupător cu 3 poli?

A. Un întrerupător cu 3 poli are trei mecanisme de comutare sau poli separati care pot deconecta simultan toate cele trei faze ale unui sistem electric trifazat. Este utilizat în sisteme cu mai multe faze pentru a asigura o protecție echilibrată.

Î. Care este valoarea curentă a acestui întrerupător Square D EDB34040SA?

A. Acest întrerupător este proiectat pentru a gestiona un flux de curent continuu maxim de până la 40 A fără declanșare.

Î. Cum se întreține acest întrerupător EDB34040SA?

A.

  • Inspectați vizual întrerupătorul pentru a vedea dacă nu este deteriorat sau decolorat.
  • Păstrați întrerupătorul și împrejurimile curate pentru a preveni supraîncălzirea.
  • Exersați manual întrerupătorul pentru a preveni stagnarea componentelor interne.
  • Testați periodic funcționalitatea întreruptorului folosind butonul de testare.
  • Inspectați firele pentru uzură, deteriorare sau conexiuni slăbite și rezolvați problemele cu promptitudine.
  • Verificați și asigurați-vă că toate etichetele și marcajele de pe întrerupător sunt lizibile.
  • Monitorizați echilibrul sarcinii în sistemele trifazate pentru a preveni uzura prematură.

Variante de produs

ProdusModelMin. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACamperiNumăr de poliLăţimeTip întrerupătorEvaluarea tensiunii DCMarimea rameiPreț
SQUARE D EDB14025 Disjunctor Bolt On Edb 1pol 25a | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514AWG277 VAC2510.98 "StandardNu a fost votat70A / EDB€148.47
SQUARE D EDB14030EPD Disjunctor Bolt On Edb 1pol 30a | AF9HJJ 2JWD5 EDB14030EPD14AWG277 VAC3010.98 "Protecția echipamentului împotriva defectelor la solNu a fost votat70A / EDB€1,100.75
SQUARE D EDB14050 Disjunctor Bolt On Edb 1pol 50a | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014AWG277 VAC5010.98 "StandardNu a fost votat70A / EDB€132.12
SQUARE D EDB24125 Disjunctor Bolt On Edb 2poli 125a | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514AWG277 / 480 VAC12521.96 "StandardNu a fost votat125A / EDB€1,811.72
SQUARE D EDB14035 Disjunctor Bolt On Edb 1pol 35a | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514AWG277 VAC3510.98 "StandardNu a fost votat70A / EDB€148.47
SQUARE D EDB14045 Disjunctor Bolt On Edb 1pol 45a | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514AWG277 VAC4510.98 "StandardNu a fost votat70A / EDB€306.59
SQUARE D EDB34015SA Disjunctor Bolt On Edb 3poli 15a | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14AWG277 / 480 VAC1533.92 "Shunt TripNu a fost votat125A / EDB€2,828.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător miniatural EDB34040SA, 40A, 3 poli, 480Y/277VAC, 25KA, montare cu șuruburi
€2,812.00 /unitate