Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30174GREEN Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde | AB3PCJ 1UMU1

AKRO-MILS 30174GREEN Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde

În stoc
Element: AB3PCJ Model: 30174VERDECrucea Ref: 1UMU1
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
€36.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriVerde
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară22 1 / 8 "
Lățimea interioară5 1 / 2 "
Capacitate de încărcare20 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară23 5 / 8 "
Lățimea exterioară6 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6165
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)62.55
Lățimea navei (cm)19.38
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriLățimea interioarăLățimea exterioarăPreț
AKRO-MILS 30174SCLAR Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent | AD3NQK 40K447 30174CLARclar10 "11 1 / 8 "€34.34
AKRO-MILS 30174RED Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AE6ZDT 5W838 30174REDRoșu10 "11 1 / 8 "€36.14
AKRO-MILS 30174BLUE Coș cu raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru | AE6ZEG 5W851 30174BLUAlbastru10 "11 1 / 8 "€36.14
AKRO-MILS 30174YELLO Coș de raft, 23-5/8 inchi lungime, 11-1/8 inchi lățime, 4 inci înălțime, galben | AE6ZEW 5W864 30174 GALBENGalben10 "11 1 / 8 "€36.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30174GREEN Coș de raft, 23-5/8 inch lungime, 11-1/8 inch lățime, 4 inch înălțime, verde
€36.14 /unitate