Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 11/2 Kynar(r) Robinet cu bilă în linie Fnpt 1-1/2 In | AA9EPY 1CRU4

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 11/2 Kynar(r) Robinet cu bilă în linie Fnpt 1-1/2 in

În stoc
Element: AA9EPY Model: T65TB-V 11/2Crucea Ref: 1CRU4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,735.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăKynar (R)
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpKynar (R)
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 150 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
PortComplet
Material sigiliuextensie FK
Material scaunPTFE
Material tulpinăExtensie PVDF
Tip tulpină1-bucată tulpină
Temp. Gamă73 de grade până la 280 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2915
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
CHEMTROLS VALVE T65TB-V 1/2 Kynar(r) Robinet cu bilă Fnpt în linie 1/2 In | AA9EPV 1CRU1 T65TB-V 1/21 / 2 "€500.71
CHEMTROLS VALVE T65TB-V 3/4 Kynar(r) Robinet cu bilă în linie Fnpt 3/4 In | AA9EPW 1CRU2 T65TB-V 3/43 / 4 "€651.02
CHEMTROLS VALVES T65TB-V 1 Supapă cu bilă Kynar(r) Fnpt în linie 1 In | AA9EPX 1CRU3 T65TB-V 11"€942.72
CHEMTROLS VALVES T65TB-V 2 Kynar(r) Robinet cu bilă în linie Fnpt 2 In | AA9EPZ 1CRU5 T65TB-V 22"€2,343.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES T65TB-V 11/2 Kynar(r) Robinet cu bilă în linie Fnpt 1-1/2 in
€1,735.42 /unitate