Chemtrols Industries Pvt. Ltd. oferă soluții B2B de calitate în domeniul automatizării terminalelor, analizei proceselor, ingineriei aburului și detectării gazelor de mai bine de 40 de ani. Gama extinsă de produse a companiei include supape și fitinguri, rotametre, sisteme de monitorizare și control SCADA, desurîncălzitoare, instrumente de nivel și sisteme de management al calității aerului. Catalogul Chemtrol Valves încorporează o mare varietate de supape cu bilă și cu glob din PVC, CPVC și Kynar(R) PVDF. Kynar(R) de înaltă rezistență supape cu bilă în linie sunt oferite la o presiune maximă de funcționare de 150 psi (WOG) și au o conexiune dublă FNPT / priză. Aceste supape au un interval de temperatură de funcționare de 73 - 280 de grade Fahrenheit și sunt ideale pentru controlul fluxului de lichide și gaze în stațiile de procesare chimică și de tratare a deșeurilor. Chemtrol oferă, de asemenea, o gamă largă de adaptoare din poliviniliden, flanșe oarbe, cuplaje, îmbinări, teuri, dopuri și coturi. Aceste fitinguri durabile au rezistență ridicată la corozivi și se potrivesc ideal în operațiunile farmaceutice și de prelucrare a alimentelor.