CHEMTROLS VALVES Supape cu bilă din plastic în linie reală, structură supapă din 3 piese


Filtru
Grup de produse cu supapă cu bilă: Manual , Stilul corpului: Uniunea adevărată în linie , Tipul conexiunii: Priză , Material mâner: PVC , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiunea aburului: WSP de 130 psi , Port: Complet , Material de etanșare: extensie FK , Material scaun: PTFE , Tip tulpină: 1-bucată tulpină , Structura supapei: 3-Piece
StilModelMaterial de bilăMaterial corpID-ul furtunuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial tulpinăTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
U51TB-V 1
CPVCCPVC-CWP de 250 psi1"CPVC73 de grade până la 210 de grade F€217.76
A
U51TB-V 11/4
CPVCCPVC-CWP de 250 psi1.25 "CPVC73 de grade până la 210 de grade F€337.86
A
U51TB-V 11/2
CPVCCPVC-CWP de 250 psi1.5 "CPVC73 de grade până la 210 de grade F€367.27
A
U51TB-V 2
CPVCCPVC-CWP de 250 psi2"CPVC73 de grade până la 210 de grade F€478.58
B
S51TB-V 3
CPVCCPVC-CWP de 150 psi3"CPVC73 de grade până la 210 de grade F€1,242.87
A
U51TB-V 1/2
CPVCCPVC-CWP de 250 psi1 / 2 "CPVC73 de grade până la 210 de grade F€149.52
A
U51TB-V 3/4
CPVCCPVC-CWP de 250 psi3 / 4 "CPVC73 de grade până la 210 de grade F€188.35
C
MA930U6
PVCPVC1 / 2 "CWP de 250 psi-PVC0 de grade până la 180 de grade F€120.73
C
MA930U8
PVCPVC3 / 4 "CWP de 250 psi-PVC0 de grade până la 180 de grade F€145.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?