Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVES U51TB-V 11/2 Robinet cu bilă CPVC 1-1/2 inch | AH7QYR 38AP81

CHEMTROLS VALVES U51TB-V Supapă cu bilă 11/2 Uniune CPVC 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AH7QYR Model: U51TB-V 11/2Crucea Ref: 38AP81

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€426.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăCPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpCPVC
Stilul corpuluiUniunea adevărată în linie
Tip conexiunePriză
Manipulați materialulPVC
Tip mânerPârghie
Presiune maximăCWP de 250 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
PortComplet
Material sigiliuextensie FK
Material scaunPTFE
Material tulpinăCPVC
Tip tulpină1-bucată tulpină
Temp. Gamă73 de grade până la 210 de grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.377
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)17.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bilăMaterial corpID-ul furtunuluiPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial tulpinăTemp. GamăPreț
CHEMTROLS VALVES MA930U6 Supapă cu bilă PVC 1/2 inch True Block | AH4CZC 34CY75 MA930U6PVCPVC1 / 2 "CWP de 250 psi-PVC0 de grade până la 180 de grade F€140.17
CHEMTROLS VALVES MA930U8 Supapă cu bilă PVC 3/4 inch True Block | AH4CZK 34CY82 MA930U8PVCPVC3 / 4 "CWP de 250 psi-PVC0 de grade până la 180 de grade F€169.36
CHEMTROLS VALVES U51TB-V Supapă cu bilă 1/2 Uniune CPVC 1/2 inch | AH7QYM 38AP77 U51TB-V 1/2CPVCCPVC-CWP de 250 psi1 / 2 "CPVC73 de grade până la 210 de grade F€173.61
CHEMTROLS VALVES U51TB-V 3/4 Robinet cu bilă CPVC 3/4 inch | AH7QYN 38AP78 U51TB-V 3/4CPVCCPVC-CWP de 250 psi3 / 4 "CPVC73 de grade până la 210 de grade F€218.68
CHEMTROLS VALVES U51TB-V 1 Supapă cu bilă CPVC 1 inch | AH7QYP 38AP79 U51TB-V 1CPVCCPVC-CWP de 250 psi1"CPVC73 de grade până la 210 de grade F€252.84
CHEMTROLS VALVES U51TB-V 11/4 Robinet cu bilă CPVC 1-1/4 inch | AH7QYQ 38AP80 U51TB-V 11/4CPVCCPVC-CWP de 250 psi1.25 "CPVC73 de grade până la 210 de grade F€392.28
CHEMTROLS VALVES U51TB-V 2 Supape cu bilă uniune CPVC 2 inch | AH7QYT 38AP82 U51TB-V 2CPVCCPVC-CWP de 250 psi2"CPVC73 de grade până la 210 de grade F€555.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES U51TB-V Supapă cu bilă 11/2 Uniune CPVC 1-1/2 inch
€426.43 /unitate