CHEMTROLS VALVES Vane cu sferă


Filtru
Material bile: Polipropilenă , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Culoare: Roșu , Material mâner: PVC , Tip mâner: Reper , ID furtun: 1 / 2 " , Port: Complet , Program: 80 , Material de etanșare: extensie FK , Material scaun: PTFE , Material tijă: Polipropilenă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Dimensiunea tubului: 1 / 2 " , Structura supapei: 3 Piece
StilModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
T65BC-V 1/2
Kynar (R)FNPT150 psi1 / 2 "73 de grade până la 280 de grade F€575.54
A
T65BC-V 3/4
Kynar (R)FNPT150 psi3 / 4 "73 de grade până la 280 de grade F€699.84
A
T65BC-V 1
Kynar (R)FNPT150 psi1"73 de grade până la 280 de grade F€971.17
B
MN913A6
PolipropilenăSoclu x SocluCWP de 150 psi1 / 2 "-163 până la 356 ° F€372.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?