NOVAFLEX Furtun de aspirație și evacuare din seria 6300


Filtru
Conformitatea agenției: FDA, USDA, 3-A autorizat #1376 , Culoare: Gri , Material de cuplare: Oţel inoxidabil , Material coperta: EPDM , Max. Presiune: 150 psi , Armare: Cabluri multiple de cablu de anvelope cu Helix , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -40 grade F până la 210 grade F , Material tub: Nitril de vinil alb
StilModelMetoda de aplicareRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
6300WT-16-10
Umed5"1"10ft1.5 "€712.89
A
6300WT-48-10
Umed9"3"10ft3-37/64 "€2,064.29
A
6300WT-20-20
Umed6"1.25 "20ft1 13 / 16 "€1,467.27
A
6300WT-12-10
Umed4"3 / 4 "10ft1.25 "€613.27
A
6300WT-32-10
Umed7"2"10ft2-9/16 "€1,281.73
A
6300WT-20-10
Umed6"1.25 "10ft1 13 / 16 "€898.31
A
6300WT-32-20
Umed7"2"20ft2.5 "€1,958.13
A
6300WT-24-20
Umed6"1.5 "20ft2-5/64 "€1,572.13
A
6300WT-12-20
Umed4"3 / 4 "20ft1.25 "€1,037.33
A
6300WT-48-20
Umed9"3"20ft3.5 "€3,223.26
A
6300WT-16-20
Umed5"1"20ft1.5 "€1,238.61
A
6300WT-24-10
Ud și uscat6"1.5 "10ft2"€948.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?