NOVAFLEX 6300WT-24-10 Furtun pentru alimente gri 1-1/2 inch ID 10 picioare 150 psi | AH9VBB 44ZE76

NOVAFLEX 6300WT-24-10 Furtun pentru alimente gri 1-1/2 inch ID 10 picioare 150 psi

În stoc
Articol: AH9VBB Model: 6300WT-24-10Crucea Ref: 44ZE76

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€948.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun alimentar
Respectarea agențieiFDA, USDA, 3-A autorizat #1376
Metoda de aplicareUd și uscat
Raza de indoire6"
CuloriGri
Materiale de cuplareOţel inoxidabil
Materialul de acoperireEPDM
ArmaturaCam și Groove
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime10ft
Presiune maximă150 psi
Max. Vid28 "Hg
În afara Dia.2"
ArmareCabluri multiple de cablu de anvelope cu Helix
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 grade F până la 210 grade F
Materialul tubuluiNitril de vinil alb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat / Vrac : Ansamblu cuplat

Variante de produs

ProdusModelMetoda de aplicareRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
NOVAFLEX 6300WT-12-10 Furtun pentru alimente gri 3/4 inch diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VBJ 44ZE98 6300WT-12-10Umed4"3 / 4 "10ft1.25 "€613.28
NOVAFLEX 6300WT-32-10 Furtun pentru alimente gri 2 inch Diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VBT 44ZF15 6300WT-32-10Umed7"2"10ft2-9/16 "€1,281.73
NOVAFLEX 6300WT-20-10 Furtun pentru alimente gri 1-1/4 inch diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VBY 44ZF24 6300WT-20-10Umed6"1.25 "10ft1 13 / 16 "€898.30
NOVAFLEX 6300WT-16-10 Furtun pentru alimente gri 1 inch Diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VCP 44ZF94 6300WT-16-10Umed5"1"10ft1.5 "€712.90
NOVAFLEX 6300WT-32-20 Furtun pentru alimente gri 2 inch diametru interior 20 picioare 150 psi | AH9VCV 44ZG11 6300WT-32-20Umed7"2"20ft2.5 "€1,958.13
NOVAFLEX 6300WT-48-10 Furtun pentru alimente gri 3 inchi diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VCY 44ZG16 6300WT-48-10Umed9"3"10ft3-37/64 "€2,064.30
NOVAFLEX 6300WT-24-20 Furtun pentru alimente gri 1-1/2 inch diametru interior 20 picioare 150 psi | AH9VDA 44ZG18 6300WT-24-20Umed6"1.5 "20ft2-5/64 "€1,572.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOVAFLEX 6300WT-24-10 Furtun pentru alimente gri 1-1/2 inch ID 10 picioare 150 psi
€948.10 /unitate