STAFFORD MFG Seria de soluții, colare de codificator rotativ


Filtru
Finish: mată , Nota: 2024-T351 , Material: Aluminiu , Material șurub: Oțel inoxidabil 18-8 , Dimensiunea țintă: 6 mm
StilModelBolt Circle Dia.Dimensiunea canaluluiNumărul de ținteÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţime
A
E052B0500B12
1.754 "1 / 2 "122"1/4-28 x 3/41"
RFQ
A
E052B0625B12
1.754 "5 / 8 "122"1/4-28 x 5/81"
RFQ
A
E052B0750B12
1.754 "3 / 4 "122"1/4-28 x 5/81"
RFQ
A
E102B1000B14
2.254 "1"142.500 "1/4-28 x 3/41"
RFQ
A
E102B1250B14
2.254 "1-1/4 "142.500 "1/4-28 x 3/41"
RFQ
A
E152B1500B20
3.004 "1-1/2 "203.250 "5 / 16-24 x 11.250 "
RFQ
A
E152B1750B20
3.004 "1-3/4 "203.250 "5 / 16-24 x 11.250 "
RFQ
A
E202B2000B24
4.254 "2"244.500 "3 / 8-24 x 11.500 "
RFQ
A
E202B2750B24
4.254 "2-3/4 "244.500 "3 / 8-24 x 11.500 "
RFQ
A
E202B2500B24
4.254 "2-1/2 "244.500 "3 / 8-24 x 11.500 "
RFQ
A
E302B3000B24
5.254 "3"245.500 "3 / 8-24 x 11.500 "
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?