STAFFORD MFG E202B2500B24 Guler codificator rotativ, orificiu de 2-1/2 inch, aluminiu

Articol: CJ6HUN Model: E202B2500B24
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGuler
Bolt Circle Dia.4.254 "
Dimensiunea canalului2-1/2 "
finalizareamată
Calitate2024-T351
MaterialAluminiu
Numărul de ținte24
În afara Dia.4.500 "
Material șurubOțel inoxidabil 18-8
Dimensiunea șurubului3 / 8-24 x 1
Mărimea țintei6 mm
Lăţime1.500 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Dimensiunea canaluluiNumărul de ținteÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţimePreț
Stafford Mfg E052B0500B12 Guler codificator rotativ, orificiu de 1/2 inch, aluminiu | CJ6HUE E052B0500B121.754 "1 / 2 "122"1/4-28 x 3/41"-
RFQ
Stafford Mfg E052B0625B12 Guler codificator rotativ, gauraj de 5/8 inch, aluminiu | CJ6HUF E052B0625B121.754 "5 / 8 "122"1/4-28 x 5/81"-
RFQ
Stafford Mfg E052B0750B12 Guler codificator rotativ, gauraj de 3/4 inch, aluminiu | CJ6HUG E052B0750B121.754 "3 / 4 "122"1/4-28 x 5/81"-
RFQ
Stafford Mfg E102B1000B14 Guler codificator rotativ, orificiu de 1 inch, aluminiu | CJ6HUH E102B1000B142.254 "1"142.500 "1/4-28 x 3/41"-
RFQ
Stafford Mfg E102B1250B14 Guler codificator rotativ, orificiu de 1-1/8 inch, aluminiu | CJ6HUJ E102B1250B142.254 "1-1/4 "142.500 "1/4-28 x 3/41"-
RFQ
Stafford Mfg E152B1500B20 Guler codificator rotativ, orificiu de 1-1/2 inch, aluminiu | CJ6HUK E152B1500B203.004 "1-1/2 "203.250 "5 / 16-24 x 11.250 "-
RFQ
Stafford Mfg E152B1750B20 Guler codificator rotativ, orificiu de 1-3/4 inch, aluminiu | CJ6HUL E152B1750B203.004 "1-3/4 "203.250 "5 / 16-24 x 11.250 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG E202B2500B24 Guler codificator rotativ, orificiu de 2-1/2 inch, aluminiu