NOVAFLEX 6300WT-16-10 Furtun pentru alimente gri 1 inch Diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VCP 44ZF94

NOVAFLEX 6300WT-16-10 Furtun pentru alimente gri 1 inch Diametru interior 10 picioare 150 psi

În stoc
Articol: AH9VCP Model: 6300WT-16-10Crucea Ref: 44ZF94

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€712.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun alimentar
Respectarea agențieiFDA, USDA, 3-A autorizat #1376
Metoda de aplicareUmed
Raza de indoire5"
CuloriGri
Materiale de cuplareOţel inoxidabil
Materialul de acoperireEPDM
ArmaturaCam și Groove
În interiorul Dia.1"
Lungime10ft
Presiune maximă150 psi
Max. Vid28 "Hg
În afara Dia.1.5 "
ArmareCabluri multiple de cablu de anvelope cu Helix
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 grade F până la 210 grade F
Materialul tubuluiNitril de vinil alb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat / Vrac : Ansamblu cuplat

Variante de produs

ProdusModelMetoda de aplicareRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
NOVAFLEX 6300WT-24-10 Furtun pentru alimente gri 1-1/2 inch ID 10 picioare 150 psi | AH9VBB 44ZE76 6300WT-24-10Ud și uscat6"1.5 "10ft2"€948.10
NOVAFLEX 6300WT-12-10 Furtun pentru alimente gri 3/4 inch diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VBJ 44ZE98 6300WT-12-10Umed4"3 / 4 "10ft1.25 "€613.28
NOVAFLEX 6300WT-32-10 Furtun pentru alimente gri 2 inch Diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VBT 44ZF15 6300WT-32-10Umed7"2"10ft2-9/16 "€1,281.73
NOVAFLEX 6300WT-20-10 Furtun pentru alimente gri 1-1/4 inch diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VBY 44ZF24 6300WT-20-10Umed6"1.25 "10ft1 13 / 16 "€898.30
NOVAFLEX 6300WT-32-20 Furtun pentru alimente gri 2 inch diametru interior 20 picioare 150 psi | AH9VCV 44ZG11 6300WT-32-20Umed7"2"20ft2.5 "€1,958.13
NOVAFLEX 6300WT-48-10 Furtun pentru alimente gri 3 inchi diametru interior 10 picioare 150 psi | AH9VCY 44ZG16 6300WT-48-10Umed9"3"10ft3-37/64 "€2,064.30
NOVAFLEX 6300WT-24-20 Furtun pentru alimente gri 1-1/2 inch diametru interior 20 picioare 150 psi | AH9VDA 44ZG18 6300WT-24-20Umed6"1.5 "20ft2-5/64 "€1,572.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOVAFLEX 6300WT-16-10 Furtun pentru alimente gri 1 inch Diametru interior 10 picioare 150 psi
€712.90 /unitate