Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHEMTROLS VALVES T65BC-V 1 supapă cu bilă de verificare 1 inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPU 1CRT9

CHEMTROLS VALVES T65BC-V 1 supapă cu bilă de verificare 1 inch Kynar(r) Fpt x Fpt

În stoc
Element: AA9EPU Model: T65BC-V 1Crucea Ref: 1CRT9
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
€971.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material corpKynar (R)
CuloriRoșu
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1"
Program80
Temp. Gamă73 de grade până la 280 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
CHEMTROLS VALVES T65BC-V 1/2 supapă cu bilă de verificare 1/2 inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPR 1CRT7 T65BC-V 1/2Kynar (R)FNPT150 psi1 / 2 "73 de grade până la 280 de grade F€575.54
CHEMTROLS VALVES T65BC-V 3/4 Supapă cu bilă Verificare 3/4 inch Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPT 1CRT8 T65BC-V 3/4Kynar (R)FNPT150 psi3 / 4 "73 de grade până la 280 de grade F€699.84
CHEMTROLS VALVES MN913A6 Supapă cu bilă, polipropilenă, unire adevărată, 3 bucăți, dimensiunea țevii de 1/2 inch | CH6QNK 489X73 MN913A6PolipropilenăSoclu x SocluCWP de 150 psi1 / 2 "-163 până la 356 grade. F€372.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHEMTROLS VALVES T65BC-V 1 supapă cu bilă de verificare 1 inch Kynar(r) Fpt x Fpt
€971.17 /unitate