Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1YXL8 Piuliță izolată cu gol 7mm | AB4MJH

WESTWARD 1YXL8 Piuliță izolată Hollow 7mm

În stoc
Element: AB4MJH Model: 1YXL8
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
€16.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductor de piuliță izolat
CuloriGalben și roșu
MânerInjecție dublă, prindere pernă
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerErgonomic
Manipulați materialulVulcanizat termoplastic
Hex7.0 mm
Dimensiune hexagonală7.0mm
NesparkingNu
Lungime totală9.5 "
SAE sau Metricmetric
AxGol
Lungime coadă5"
Material de coadăOțel tratat termic și temperat, complet cromat
Tip ShankRotund gol
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8205400000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloriMânerSAE sau MetricMaterial de coadăTether capabilManipulați culoareaDesign mânerPreț
WESTWARD 1YXK9 Piuliță izolată cu gol 1/4 in | AB4MHZ 1YXK99.5 "Galben și roșuInjecție dublă, prindere pernăSAEOțel tratat termic și temperat, complet cromatTether gataRoșuErgonomic€15.10
WESTWARD 1YXL1 Piuliță izolată cu gol 5/16 in | AB4MJA 1YXL19.5 "Galben și roșuInjecție dublă, prindere pernăSAEOțel tratat termic și temperat, complet cromatTether gataRoșuErgonomic€17.88
WESTWARD 1YXL3 Piuliță izolată cu gol 3/8 in | AB4MJC 1YXL39.5 "Galben și roșuInjecție dublă, prindere pernăSAEOțel tratat termic și temperat, complet cromatTether gataRoșuErgonomic€19.67
WESTWARD 1YXL4 Piuliță izolată cu gol 7/16 in | AB4MJD 1YXL49.5 "Galben și roșuInjecție dublă, prindere pernăSAEOțel tratat termic și temperat, complet cromatTether gataRoșuErgonomic€5.22
WESTWARD 1YXL5 Piuliță izolată cu gol 1/2 in | AB4MJE 1YXL59.5 "Galben și roșuInjecție dublă, prindere pernăSAEOțel tratat termic și temperat, complet cromatTether gataRoșuErgonomic€22.83
WESTWARD 1YXL7 Piuliță izolată cu gol 6mm | AB4MJG 1YXL79.5 "Galben și roșuInjecție dublă, prindere pernămetricOțel tratat termic și temperat, complet cromatTether gataRoșuErgonomic€15.75
WESTWARD 1YXL9 Piuliță izolată cu gol 8mm | AB4MJJ 1YXL99.5 "Galben și roșuInjecție dublă, prindere pernămetricOțel tratat termic și temperat, complet cromatTether gataRoșuErgonomic€18.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1YXL8 Piuliță izolată Hollow 7mm
€16.30 /unitate