VALLEY CRAFT Remorci industriale cu patru roți, punte din oțel


Filtru
Culoare: Verde , Înălțimea punții: 2" , Lungimea punții: 96 " , Tip punte: Oţel , Lățimea punții: 48 " , Finalizarea: Smalț , Material cadru: Oţel , Tip mâner: Pin / Clevis, Hitch / Drawbar , Capacitate de incarcare: 2000 lb. , Număr de roți: 4 , Lungime totală: 96 " , Lățimea totală: 48 "
StilModelDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeLățimea roțiiInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
F89751
10 "Cauciuc turnat2.5 "16.25 "€5,278.83
RFQ
A
F89753
16 "Pneumatic8"19.375 "€4,953.71
RFQ

Remorci industriale cu patru roți, punte din oțel

Remorcile industriale cu patru roți și direcții cu patru roți Valley Craft sunt proiectate pentru remorcarea electrică a sarcinilor grele la viteze mici și pentru reducerea eforturilor fizice manuale necesare. Acestea au o construcție din oțel de grosime mare pentru a rezista la forțele de impact și șocuri și au cârlige cu știfturi și șuruburi, conectându-le la echipamente de remorcare cu motor sau pentru atașarea mai multor remorci. Aceste remorci au roți din cauciuc, poliuretan sau materiale pneumatice pentru absorbția șocurilor și vibrațiilor pe suprafețe de teren neuniforme și au o rază de viraj strânsă care necesită mai puțin spațiu de manevră în jurul colțurilor, culoarelor și alte spații înguste. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste remorci, disponibile cu capacități de transport de 2000 și 4000 lb.
Raptor Supplies oferă și Valley Craft Camioane cu platformă cu mânere detașabile, având capacități de transport de 1000, 1600 și 2000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?