VALLEY CRAFT F89753 Remorci cu patru roți, 2000 lb. | AD2GLU 3PDR1

VALLEY CRAFT F89753 Remorci cu patru roți, 2000 Lb.

Articol: AD2GLU Model: F89753Ref încrucișat: 3PDR1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,953.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRemorcă de direcție cu patru roți
Dia roata cu rotire.16 "
Materialul roții rotativePneumatic
Lățimea roții8"
CuloriVerde
Înălțimea punții2"
Lungimea punții96 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteOţel
Lățimea punții48 "
finalizareaSmalț
Materiale cadruOţel
Tip mânerPin / Clevis, Hitch / Drawbar
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală19.375 "
Lungime totală96 "
Lățimea totală48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 195.75
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)254
Lățimea navei (cm)132.08
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia roata cu rotire.Materialul roții rotativeLățimea roțiiInălțime totalăPreț
VALLEY CRAFT F89751 Remorci cu patru roți, 2000 lb. | AD2GLQ 3PDP7 F8975110 "Cauciuc turnat2.5 "16.25 "€4,362.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VALLEY CRAFT F89753 Remorci cu patru roți, 2000 Lb.
€4,953.72 /unitate