APOLLO VALVES Supape cu bilă din bronz seria 71-500
Filtru
Goliți toate
A
Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Bronz , Stilul corpului: In linie , Material mâner: Oțel inoxidabil cu mâner de vinil , Tip mâner: Întoarcerea primăverii , Material: Bronz , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Standard , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Material tijă: Oţel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: 20 de grade până la 500 de grade F , Structura supapei: 2-Piece