Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7150460 Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz | CA3NDH

APOLLO VALVES 7150460 Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz

În stoc
Articol: CA3NDH Model: 7150460

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€305.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă de întoarcere cu arc
Mărimea3 / 4 "
TipMinge și tulpină la pământ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0485

Detalii produs:

    • Seria: Supapă cu bile din bronz cu tampoane

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 71-501-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Fnpt 1/4 in | AA9CZX 1CKF1 71-501-01FNPT x FNPTRobinet cu bilă1 / 4 "--€244.23
APOLLO VALVES 71-502-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 3/8 In | AA9CZY 1CKF2 71-502-01FNPT x FNPTRobinet cu bilă3 / 8 "--€272.81
APOLLO VALVES 71-503-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1/2 in | AA9CZZ 1CKF3 71-503-01FNPT x FNPTRobinet cu bilă1 / 2 "--€264.31
APOLLO VALVES 71-504-01 Robinet cu bilă din bronz în linie Fnpt 3/4 in | AA9DAA 1CKF4 71-504-01FNPT x FNPTRobinet cu bilă3 / 4 "--€289.55
APOLLO VALVES 71-505-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1 in | AA9DAB 1CKF5 71-505-01FNPT x FNPTRobinet cu bilă1"--€349.91
APOLLO VALVES 71-506-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/4 in | AA9DAC 1CKF6 71-506-01FNPT x FNPTRobinet cu bilă1.25 "--€466.99
APOLLO VALVES 71-507-01 Robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1-1/2 in | AA9DAD 1CKF7 71-507-01FNPT x FNPTRobinet cu bilă1.5 "--€548.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7150460 Supapă cu bilă, retur cu arc, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz
€305.75 /unitate