VESTIL Sisteme de trafic de andocare seria DTS


Filtru
Baterie inclusă: Nu , Caracteristici: Cablu de comunicație de 6', 3 semne 18 x 12 1 interior 1 exterior 1 imagine oglindă exterioară, semn SA1012 11.75x9.75 , proiectie capota: 8" , Material carcasă: Polipropilenă , Lumini: Incandescent , Material: Aluminiu , Număr de semne: 4 , Faza: 1
StilModelVoltajArticolLumina de culoareWattsNumărul de comutatoare de controlNumărul de semaforInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
DTS-5-LED-12DC
12V c.c.Lumină LED de andocareVerde, rosu, LED12W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€782.88
RFQ
B
DTS-5-LED-24DC
24V c.c.Lumină LED de andocareVerde, rosu, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€782.91
RFQ
C
DTS-10
115V ACCorp de iluminat cu incandescențăIncandescent, rosu, verde60W5121 3 / 4 "22 1 / 2 "€2,354.31
RFQ
D
DTS-5-LED
115V ACLumină LED de andocare---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€990.76
RFQ
E
DTS-5
115V ACCorp de iluminat cu incandescențăIncandescent, rosu, verde7W2211 3 / 4 "4"€972.79
F
DTS-5-LED-220V
220V ACLumină LED de andocare---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€881.73
RFQ

Sisteme de trafic de andocare seria DTS

Sistemele de trafic Vestil Dock sunt utilizate pentru prevenirea accidentelor și rănilor, oferind o comunicare clară între personalul de andocare și șoferii de camioane prin lumini roșii și verzi intermitente. Aceste sisteme de trafic din seria DTS sunt disponibile în două variante, inclusiv modelele economice DTS-5 care nu au nevoie niciodată de înlocuire a becurilor și modelele DTS-10 deluxe, cu lumini incandescente (cu un parasol peste fiecare obiectiv). În timp ce modelele DTS-10 au construcție din aluminiu, modelele DTS-5 au construcție din polipropilenă. Ambele sisteme cu lumină roșie și verde sunt disponibile într-o mare varietate de porniri Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?