CHAINFLEX Cablu TPE, 5 amperi max


Filtru
Material dirijor: Cupru , Culoare jachetă: Dark Blue , Material jachetă: TPE , Max. Amperi: 5 , Max. Voltaj: 300V , Min. Raza de indoire: 5 x DO , Ecranat/Neecranat: Unshielded , Lungime bobină: 1ft. la 1600ft. , Temp. Gamă: -31 grade până la 212 grade F , Culoare fir: Negru cu numere albe + (1) verde / galben
StilModelDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
CF9-02-03-1
0.18 "324AWG€3.46
A
CF9-03-05-1
0.22 "522AWG€4.68
B
CF10-02-04-1
0.25 "424AWG€6.96
A
CF9-03-08-1
0.26 "822AWG€7.65
A
CF9-05-12-1
0.37 "1220AWG€14.39
A
CF9-07-12-1
0.43 "1218AWG€18.33
B
CF10-05-12-1
0.45 "1220AWG€15.67
A
CF9-07-25-1
0.57 "2518AWG€30.62
B
CF10-07-24-1
0.65 "2418AWG€35.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?