CHAINFLEX CF10-02-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7UMB 24C102

CHAINFLEX CF10-02-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v

În stoc
Element: AB7UMB Model: CF10-02-04-1Crucea Ref: 24C102

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiDark Blue
Materialul sacouluiTPE
Max. Amperi5
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.25 "
Număr de conductori4
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei1ft. la 1600ft.
Temp. Gamă-31 grade până la 212 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriDimensiunea firuluiPreț
CHAINFLEX CF9-02-03-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7UKX 24C074 CF9-02-03-10.18 "324AWG€3.46
CHAINFLEX CF9-03-05-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 5a 300v | AB7ULB 24C078 CF9-03-05-10.22 "522AWG€4.68
CHAINFLEX CF9-03-08-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7ULC 24C079 CF9-03-08-10.26 "822AWG€7.66
CHAINFLEX CF9-05-12-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7ULJ 24C085 CF9-05-12-10.37 "1220AWG€14.39
CHAINFLEX CF9-07-12-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7ULM 24C088 CF9-07-12-10.43 "1218AWG€18.33
CHAINFLEX CF9-07-25-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7ULN 24C089 CF9-07-25-10.57 "2518AWG€30.63
CHAINFLEX CF10-05-12-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7UMG 24C107 CF10-05-12-10.45 "1220AWG€15.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF10-02-04-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v
€6.96 /unitate