VESTIL DTS-5-LED-12DC Sistem de trafic Stop And Go Set, 12V, LED | CE3CNW

VESTIL DTS-5-LED-12DC Sistem de trafic Stop And Go Set, 12V, LED

Element: CE3CNW Model: DTS-5-LED-12DC
€782.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină LED de andocare
CuloriGalben
Descriere/Caracteristici specialeCablu de comunicație de 6', 3 semne 18 x 12 1 interior 1 exterior 1 imagine oglindă exterioară, semn SA1012 11.75x9.75
DESCRIERECablu de comunicație de 6', 3 semne 18 x 12 1 interior 1 exterior 1 imagine oglindă exterioară, semn SA1012 11.75x9.75
Material carcasăPolipropilenă
Diametrul obiectivului4"
Lumina de culoareVerde, rosu, LED
Materialpolistiren
Numărul de comutatoare de control2
Numărul de semne4
Numărul de semafor2
Adâncimea totală3 3 / 4 "
Inălțime totală11 1 / 2 "
Lungime totală3 3 / 4 "
Lățimea totală6 1 / 2 "
Voltaj12V c.c.
wattage12W
Watts12W

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajArticolLumina de culoareWattsNumărul de comutatoare de controlNumărul de semaforInălțime totalăLungime totalăPreț
Sistem de trafic de andocare VESTIL DTS-10, carcasă din aluminiu | CE3CNT DTS-10115V ACCorp de iluminat cu incandescențăIncandescent, rosu, verde60W5121 3 / 4 "22 1 / 2 "€1,945.71
RFQ
Sistem de trafic de andocare VESTIL DTS-5 din polipropilenă, 4 inch x 7-1/8 inch x 11-3/4 inch, galben | CE3CNU DTS-5115V ACCorp de iluminat cu incandescențăIncandescent, rosu, verde7W2211 3 / 4 "4"€972.79
VESTIL DTS-5-LED Sistem de Trafic Doc Iluminat | CE3CNV DTS-5-LED115V ACLumină LED de andocare---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€818.81
RFQ
VESTIL DTS-5-LED-220V Sistem de trafic Stop And Go Set, 220V, LED | CE3CNX DTS-5-LED-220V220V ACLumină LED de andocare---211 1 / 2 "3 3 / 4 "€728.70
RFQ
VESTIL DTS-5-LED-24DC Sistem de trafic Stop And Go Set, 24V, LED | CE3CNY DTS-5-LED-24DC24V c.c.Lumină LED de andocareVerde, rosu, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "€647.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DTS-5-LED-12DC Sistem de trafic Stop And Go Set, 12V, LED
€782.88 /unitate